絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 15.9(1)
  • 18(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 20.6(1)
  • 21(3)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 22.2(1)
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(3)
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 33(2)
  • 36(2)
全長(mm)
  • 210(4)
  • 215(1)
  • 220(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(2)
溝長(mm)
  • 140
  • 10(24)
  • 12(21)
  • 13(10)
  • 15(20)
  • 20(43)
  • 25(27)
  • 30(22)
  • 35(13)
  • 40(14)
  • 45(22)
  • 50(25)
  • 55(15)
  • 60(43)
  • 70(36)
  • 80(29)
  • 90(16)
  • 100(14)
  • 120(15)
  • 130(10)
  • 160(10)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • (2)
ブランド
  • スターエム(3)
  • エスコ(1)
  • JOB Master(1)
  • ウイニングボアー(1)
スターエム・エスコ・JOB Master・ウイニングボアー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.6 兼用ビット スターエム

    No.6 兼用ビット

    スターエム(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
    用途貫通穴をあける作業に
  • 兼用ビット スターエム

    兼用ビット

    スターエム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • 超硬座掘錐小口径 ドリル スターエム

    超硬座掘錐小口径 ドリル

    スターエム
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途丸座金の座掘に。全長(mm)220シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)140
  • 27x210mmオーガービット エスコ

    27x210mmオーガービット

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    用途一般木材用シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)210有効長(mm)140仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応寸法(mm)27シャンク六角シャンク適正回転数(min-1)1500rpm
  • ツーバイビット ウイニングボアー

    ツーバイビット

    ウイニングボアー
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
    用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
  • 兼用ビット JOB Master

    兼用ビット

    JOB Master(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途木材の穴あけに。
木工用