曜日別特売

六角軸先三角木工ドリル

六角軸先三角木工ドリル - トップマン[工具・金物]六角軸先三角木工ドリル - トップマン[工具・金物]

両爪両溝式でスピーディー
両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。
先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です。

用途
木材、樹脂の穴あけに。
電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
六角対辺(mm)
シャンク:6.35
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3708124 0256292202562922370812415
¥519
¥571(税込)
8日以内出荷
返品不可
3708128 0256294002562940370812845
¥199
¥219(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする