曜日別特売

六角軸先三角木工ドリル

六角軸先三角木工ドリル - トップマン[工具・金物]

両爪両溝式でスピーディー
両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。

用途
電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
寸法(mm)
12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
六角対辺(mm)
シャンク:6.35
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025629313708123
¥319
¥351(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする