トップマン[工具・金物]
六角軸先三角木工ドリル
両爪両溝式でスピーディー
両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。
先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です
用途
木材、樹脂の穴あけに。
電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
寸法(mm)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
六角対辺(mm)
シャンク:6.35
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02562906
3708127
¥
189
¥
208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください