絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
全長(mm)
- 38(1)
- 43(1)
- 54(3)
- 92(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(3)
- 6.35(2)
- 6.5(1)
溝長(mm)
- 8
- 10(24)
- 12(21)
- 13(10)
- 15(20)
- 20(43)
- 25(27)
- 30(22)
- 35(13)
- 40(10)
- 45(20)
- 50(25)
- 55(15)
- 60(43)
- 70(35)
- 80(29)
- 90(16)
- 100(14)
- 120(15)
- 130(10)
- 160(10)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(1)
- 鋼(1)
ブランド
- スターエム(2)
- ライト精機(2)
- RELIEF(2)
- EARTH MAN(1)
スターエム・ライト精機・RELIEF・EARTH MAN
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

トリマービットストレート
RELIEF(25件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
六角軸 座ぐりドリル
RELIEF(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
トリマー・ルータービット U溝ビット
ライト精機(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用寸法D(mm)32寸法C(mm)6シャンク径(Φmm)6
No.70 ダボ錐(丸軸)
スターエム¥889税込¥9781本翌日出荷ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来るシャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下












![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)