絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 17
- 3(69)
- 4(71)
- 5(59)
- 6(74)
- 8(77)
- 9(72)
- 10(88)
- 10.5(40)
- 12(97)
- 15(96)
- 16(46)
- 18(91)
- 20(54)
- 21(74)
- 22(34)
- 24(71)
- 25(38)
- 26(34)
- 27(35)
- 30(45)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 75(1)
- 115(1)
- 120(5)
- 140(1)
- 200(2)
- 205(1)
- 300(1)
- 310(1)
- 330(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(6)
- 6.35(11)
- 7(1)
- 10(2)
- 12(1)
溝長(mm)
- 30(1)
- 65(1)
- 70(5)
- 100(1)
- 130(2)
- 135(1)
- 235(1)
- 240(1)
材質
- その他(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(6)
- 鋼(3)
ブランド
- スターエム(10)
- 大日商(6)
- エスコ(3)
- 大西工業(2)
- スタックスツールス(1)
スターエム・大日商・エスコ・大西工業・スタックスツールス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

No.7 インパクトビット ショート
スターエム(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(75件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から8日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
インパクトビット ロング
スターエム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
インパクトビット ミドル
スターエム(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ギンナン
大日商¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から6日以内出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
フレキシブルWソケット 双龍
スターエム(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ全長(mm)300適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ外径(Φmm)17適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
サジ
大日商¥7,298税込¥8,0281本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付
ヒョータン
大日商¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
木工用先溝G型ショートビット
スターエム¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
17x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個当日出荷刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-117
両段サジ
大日商¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から9日以内出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
17x12mm 木工用二段錐(六角軸)
エスコ¥3,790税込¥4,1691本翌日出荷用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)17×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)17
17x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
エスコ¥3,790税込¥4,1691本翌日出荷用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)17×9×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)9最大径(Φmm)17
平貴丁面
大日商¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応



























![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)