絞り込み
ブランド
  • スターエム(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • ANEX(2)
  • 高橋刃物工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • RELIEF(1)
  • EFFORT(エホート)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2
  • 3(72)
  • 4(71)
  • 5(60)
  • 6(75)
  • 8(81)
  • 9(73)
  • 10(92)
  • 10.5(42)
  • 12(106)
  • 13(35)
  • 15(100)
  • 16(47)
  • 18(93)
  • 20(55)
  • 21(75)
  • 22(34)
  • 24(72)
  • 25(39)
  • 27(36)
  • 30(48)
全長(mm)
  • 30(2)
  • 55(2)
  • 56(1)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 83(3)
  • 90(1)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 6.35(9)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
材質
  • ハイス(6)
  • (1)
ハイス・鋼
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センター一発 両頭ビット付ドリル スターエムセンター一発 両頭ビット付ドリルスターエム(27件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼セット内容両頭ビット/ 六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(3件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
六角軸 木工・樹脂ドリル刃 RELIEF六角軸 木工・樹脂ドリル刃RELIEF
419税込461
1本
当日出荷
全長(mm)70
木工ドリルビット 7本入り BOSCH(ボッシュ)木工ドリルビット 7本入りBOSCH(ボッシュ)
3,198税込3,518
1セット(7本)
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンクトラスコ品番213-3871セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本)材質高速度鋼(HSS)溝長(mm)9シャンク六角軸シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8溝(mm)9入数(本)7
センター一発 センタードリル スターエムセンター一発 センタードリルスターエム
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
六角軸下穴テーパードリルショート BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショートBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
3日以内出荷
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
なめたビス抜き 専用ビット スターエムなめたビス抜き 専用ビットスターエム
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
なめたビス抜きの専用ビットです。
用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
なめたビス抜き スターエムなめたビス抜きスターエム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能
用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
なめたビス抜き スペアドリル スターエムなめたビス抜き スペアドリルスターエム(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)30シャンク径(Φmm)丸軸3有効長(mm)5
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。
シャンク径(Φmm)12
六角軸下穴テーパードリルショート3p BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート3pBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
なめたビス抜き 下穴ドリル スターエムなめたビス抜き 下穴ドリルスターエム
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)55シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)3有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業ルータービット ジューシービット高橋刃物工業
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6
グリップ付下穴錐ショート3本組 ANEXグリップ付下穴錐ショート3本組ANEX
2,098税込2,308
1セット
当日出荷から5日以内出荷
つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。
用途木材の下穴作業入数(本)3
六角軸ハイス下穴テーパードリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリルBIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1本
4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸ドリル径(Φmm)2適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
エホート サッシュガイド用センタードリル 2.0mm 5本入 EFFORT(エホート)エホート サッシュガイド用センタードリル 2.0mm 5本入EFFORT(エホート)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(5本入)
用途エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm 交換用ドリル(SG-2.0用)全長(mm)90ドリル径(Φmm)2仕様1替えドリル方式(専用ドリル)有効長(mm)27
木工用