絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8
- 3(59)
- 4(64)
- 5(56)
- 6(73)
- 9(71)
- 10(87)
- 10.5(40)
- 12(98)
- 13(32)
- 15(95)
- 16(43)
- 18(88)
- 20(51)
- 21(72)
- 24(68)
- 25(36)
- 26(34)
- 27(35)
- 30(44)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 54(2)
- 60(3)
- 65(4)
- 70(3)
- 75(3)
- 76(2)
- 80(4)
- 82(3)
- 90(5)
- 100(2)
- 105(4)
- 116(1)
- 117(3)
- 120(1)
- 165(3)
- 170(2)
- 225(2)
- 230(2)
- 250(1)
- 400(2)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(12)
- 6.35(31)
- 6.5(7)
- 7(3)
- 8(12)
- 10(1)
- 12(7)
溝長(mm)
- 8(2)
- 10(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 19(1)
- 20(6)
- 25(4)
- 25.4(1)
- 30(1)
- 35(3)
- 37(2)
- 50(6)
- 55(6)
- 75(3)
- 80(3)
- 100(4)
- 120(1)
- 160(2)
- 165(2)
- 180(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- クロムモリブデン鋼(3)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
- 合金工具鋼(3)
- 炭素工具鋼(5)
- 超硬合金(10)
- 鋼(9)
ブランド
- モノタロウ(3)
- スターエム(26)
- 大西工業(15)
- 大日商(10)
- ALPEN(5)
- 三陽工業(3)
- GREAT TOOL(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- ライト精機(1)
- Strong Tool(1)
- KIドリル(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 庄田鉄工(1)
- SK11(1)
- Freud(1)
モノタロウ・スターエム・大西工業・大日商・ALPEN・三陽工業・GREAT TOOL・TRUSCO・エスコ・SK(新潟精機)・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・ライト精機・Strong Tool・KIドリル・高芝ギムネ製作所・BIGMAN(ビッグマン)・庄田鉄工・SK11・Freud
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
No.7 インパクトビット ショート
スターエム(30件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(75件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(99件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.7 インパクトビット ロング
スターエム(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
六角軸木工用ドリルセット
GREAT TOOL(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(8本)ほか当日出荷3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。用途木板、合板の穴あけ作業材質炭素鋼
No.7 ロングドリル
大西工業(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用溝長T(mm)325全長L(mm)400先端形状丸シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
皿取錐(普通鋼)
スターエム(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷皿ビス・ダボがぴったり収まる。セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
木工用スケールビット ロングNo.10
大西工業(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイス木工ドリル
ALPEN(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。用途被削材:木材材質コバルトハイス(HSS-CO)適合機種電気ドリル
No.5L ロングドリル
スターエム(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌日出荷穴あけ深さ400mmまで対応。全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
ダボ用マーカー 4個入
SK11¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷ダボ継ぎ時のダボ穴の位置決めに便利なツールです。ダボに継ぎ合わせる木材同士のダボ用下穴位置をマーキングできます。用途継ぎ合わせる相手の材料に対して、穴あけ位置のマーキング。入数(個)4
No.72-S ロングS型仮枠ビット
スターエム(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から翌日出荷建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
No.4L ロングドリル
スターエム(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から翌々日出荷240mm以上の深い穴向き。全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
木ダボ 1000本入
SK(新潟精機)¥6,498税込¥7,1481個(1000本)当日出荷から翌々日出荷らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。用途釘なしで板の組み付けに材質木
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥529税込¥5821本当日出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷から翌日出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
ルータービット(付刃)
庄田鉄工¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
木工用ショートビット
GREAT TOOL¥429税込¥4721本当日出荷から翌々日出荷刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼













































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)