木工用 :「センター一発」の検索結果
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
商品豆知識
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
きれいな木ネジ止め実現!。斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル
適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ)
全長(mm)約90
仕様使い方ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。
材質HSS(ドリル部)
刃径(Φmm)20
シャンク六角軸6.35mm
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
下穴キリ⇔ドライバービットの交換がわずか1秒!
用途木工・竹・アクリル板・石膏ボード等の下穴あけ。
材質(テーパードリル部)ハイス鋼、(本体)ハガネ鋼材
寸法(mm)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。
用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。
付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き
材質鋼
軸径(Φmm)6.35/(六角軸)
六角シャンク径(Φmm)6.35
ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒。市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
材質ハガネ鋼材
適合ドリル径(mm)六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル
焼入硬度HRC43~45°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。
材質スチール
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用
チャック径(mm)6.35(6角軸)
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。