絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4000
  • 3000(1)
  • 3700(1)
  • 4200(1)
  • 4500(1)
  • 4600(2)
  • 5000(2)
  • 5400(1)
  • 5500(1)
  • 6500(2)
  • 12000(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • エスコ(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • ベッセル(1)
  • ヨコタ工業(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • 東空販売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーニードルスケラーとは、ニードルを作業面に往復運動させることで、はくりをする空圧工具です。ピストル型ニードルスケラーのニードルの数は19本。ワイヤーブラシなどで落ちない錆などもすばやく落とすことができます。ストレート型のニードルスケーラーは、狭い場所や段差のある場所にも力を発揮し、凹凸のある面にもさまざまな加工が可能です。小型で軽量のニードルスケーラーでも、打撃力は十分にあります。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
3700(1)
4000
4200(1)
4500(1)
4600(2)
5000(2)
5400(1)
5500(1)
6500(2)
12000(1)
  • エアニードルスケーラ 東空販売

    エアニードルスケーラ

    東空販売
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で打撃力が強いです。
    用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
  • エアーニードルチゼラー エスコ

    エアーニードルチゼラー

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥23,400税込¥25,740
    1台
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.64
  • ニードルスケーラ 日本ニューマチック工業

    ニードルスケーラ

    日本ニューマチック工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
    用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本適合(針寸法)3×180mmトラスコ品番398-2254全長(mm)245質量(kg)2.1最高使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000
  • ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)

    ニードルスケーラー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番443-0018全長(mm)274質量(kg)2.19無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)【針】3×180
  • パワースケーラー ベッセル

    パワースケーラー

    ベッセル
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。 反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。 ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。 工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。
    用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)仕様(インレットブッシュ)G1/4トラスコ品番754-5177ストローク(mm)18全長(mm)380(ニードル含む)質量(g)1470(ニードル含む)空気圧力(MPa)(適正)0.6音圧(騒音値)90.1LpA空気消費量(m3/min)0.22振動(m/s2)12.3ピストン径(Φmm)16ニードル数29本ニードル長さ(mm)Φ2×180使用エアーホース内径(Φmm)6.35打撃数(min-1)4000
  • ニードルスケーラー エス・ピー・エアー

    ニードルスケーラー

    エス・ピー・エアー
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    ストレートタイプ
    用途溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3ホース取付口1/4インチニードル長さ(mm)180推奨ホース内径(Φmm)6.35
  • ニードリスケーラ ヨコタ工業

    ニードリスケーラ

    ヨコタ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ストレートタイプです。
    用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。トラスコ品番209-8075全長(mm)359質量(kg)1.85使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)3×180

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーニードルスケラー