洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「メガネ 洗浄機」の検索結果
関連キーワード
卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
周波数(kHz)43
タンク容量(mL)500
付属品洗浄かご
種別G-504US
寸法(mm)200×132×127
出力(W)35
電源AC100V
槽内寸法(mm)タンク:153×94×42
定格運転時間(分)5
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
5段階のオートタイマー機能付きで、汚れの度合いに応じて洗浄時間を設定できます。
タイマーはカウントダウン表示します。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)を付けた安全設計
フタは本体一体型に透明タイプで洗浄中に汚れ落ち具合をチェック可能
発振周波数(kHz)42
出力(W)26
付属品洗浄カゴ、時計ホルダー
種別SWS510
寸法(mm)148×125×45(槽内寸)、210×153×122(本体)
質量(kg)約1
容量(mL)750
電源AC100V、50/60Hz
タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。