ステンレス丸かごケニス当日出荷から4日以内出荷
オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
丸型カストケニス4日以内出荷から5日以内出荷
汎用性の高い丸型カストです。 側面の穴はスライド式でふさぐことも可能です。
ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器)ケニス翌日出荷から22日以内出荷
長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。
用途長尺物のガラス器具の洗浄給排水口外径13/26
小型ガラスビーズ滅菌器ケニス4日以内出荷から5日以内出荷
槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120付属品ガラスビーズ(300g)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
超音波洗浄器アイワ医科工業税込¥36,278~¥32,980~
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~
超音波洗浄機エスコ税込¥341,000¥310,000