洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「滅菌」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。
121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。
破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
材質HDPE-PP製
仕様口締めタイ付き。
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。
材質SUS304
板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7
寸法(縦×横)(mm)75×63
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。
滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。
シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
原料の特殊ブレンド技術により薄肉化と強度を両立しました。。
細胞培養で使ったピペットやシャーレ、チップやチューブの滅菌廃棄用の袋です。
135℃/20分での処理が可能です。
色ナチュラル
材質ポリオレフィン
オートクレーブ可
厚さ(mm)0.05
仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。
液漏れが非常に少なく、132℃対応の滅菌袋としては業界唯一の二重バッグです。
プリオン関連の滅菌や通常滅菌時(121℃)の不慮の温度上昇に対応できます。
開けやすいように袋の口部分を外側へ折り返してあります。
口締め用タイ付き。
タイプ廃棄物滅菌用
本体寸法(mm)500×700
1袋
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
1袋
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
植物から抽出した天然消臭剤パンシル配合の強力消臭剤で、活性炭の数倍の消臭力を持ちます。
内容量約20~32Lにつき2錠程度を入れるだけで、高圧蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
タンク内に水と一緒に投入してご使用ください。
タイプオートクレーブ用消臭剤
1缶
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A
使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)
作動圧力範囲(MPa)0.18
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。