洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
1,797件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスクリニカパック用スタンド 積水化学工業エスクリニカパック用スタンド積水化学工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質(本体)スチール、(受皿)ステンレス SUS304
ニューダストアウトドライ アズワンニューダストアウトドライアズワン
101,000税込111,100
1個
当日出荷
メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC保証期間3年棚板間隔(mm)50ヒーター(W)400電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)4.8タイマー時間最大30時間電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)安全装置過熱防止温度ヒューズタイプ扉/カーテン
迅速乾燥機 池田理化迅速乾燥機池田理化
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×290タイマー設定3段階切替(30分・60分・90分)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止電源AC100V(50/60Hz)最大消費電力(W)770アズワン品番1-1612-13
大型超音波洗浄器 MUC アズワン大型超音波洗浄器 MUCアズワン
303,000税込333,300
1台
当日出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40タイマー60分コード長さ(m)3m(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)付属品洗浄バスケット材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hz保証期間3年回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
縦型超音波洗浄器 MUC アズワン縦型超音波洗浄器 MUCアズワン
298,000税込327,800
1台
予約販売
大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。MUC-ZJTは、定量注水・オーバーフロー注水の2モード洗浄や自動給排水機能、タイマー機能などが充実しています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28出力(W)150水槽容量(L)約26槽内寸法(mm)200×200×650材質(本体)ステンレス(SUS430)付加機能自動給排水機能、注水制御(定量注水/オーバーフロー注水)、運転切換(自動運転/手動運転)、洗浄時間設定(1~99分)、洗浄回数設定(1~9回)、安全機能(水位センサーによる水位異常時停止機能)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)質量(kg)約25電源(V)AC100 50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)保証期間3年外寸法(mm)410×330×815回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾アズワン品番1-1640-01材質(水槽)ステンレス(SUS304)給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
ユニポアウォーターガン用 ノズル キッツマイクロフィルターユニポアウォーターガン用 ノズルキッツマイクロフィルター
4,898税込5,388
1個
予約販売
マイクレーブ TGK(東京硝子器械)マイクレーブTGK(東京硝子器械)
349,000税込383,900
1台
31日以内出荷
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)作動圧力範囲(MPa)0.18
乾燥ラック TGK(東京硝子器械)乾燥ラックTGK(東京硝子器械)
37,980税込41,778
1組
10日以内出荷
本体寸法(mm)400×568H
ブラシラック アズワンブラシラックアズワン
23,100税込25,410
1個
13日以内出荷
アズワン品番2-7598-01寸法(mm)600×600質量(kg)約1.5
スプレーガン フロロウエアー/インテグリススプレーガンフロロウエアー/インテグリス
41,980税込46,178
1個
当日出荷
殺菌線消毒保管庫 ナビス(アズワン)殺菌線消毒保管庫ナビス(アズワン)
40,900税込44,990
1台
翌々日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
VERIFYTmバイオロジカルインジケータ アズワンVERIFYTmバイオロジカルインジケータアズワン
162,000税込178,200
1箱(100バイアル)
33日以内出荷
EOG/高圧蒸気の滅菌工程の確認結果を迅速に提供します。 培養時のコンタミネーションによる疑陽性反応を防ぐため、滅菌処理が終了した後シールされるよう設計されています。 蒸気滅菌で24時間、EOG滅菌で48時間の培養で結果が得られます。
アズワン品番7-5342-01仕様指標芽胞菌体(g)106以上寸法(mm)Φ17×51温度高圧蒸気滅菌の場合/55~59℃、EOG滅菌の場合/35~39℃
滅菌缶 アズワン滅菌缶アズワン
11,400税込12,540
1個
当日出荷
万能アイデアル乾燥台(組立式) アズワン万能アイデアル乾燥台(組立式)アズワン
75,600税込83,160
1組
当日出荷
アズワン品番4-148-01寸法(mm)400×600×1000
ラコムドライキャリー アズワンラコムドライキャリーアズワン
192,000税込211,200
1個
翌々日出荷
アズワン品番4-140-01寸法(mm)688×444×1510
洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P アズワン洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7Pアズワン
10,000税込11,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
配合タンパク質分解酵素配合pH8.2±0.5(0.5%)液性無リン
ラボランハケ・ブラシ アズワンラボランハケ・ブラシアズワン
4,950税込5,445
1袋(11本)
当日出荷から5日以内出荷
洗浄用ブラシ Thermo Fisher Scientific洗浄用ブラシThermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1箱(12本)
翌々日出荷から12日以内出荷
オートウォッシャー用 オプション アズワンオートウォッシャー用 オプションアズワン
7,990税込8,789
1枚
当日出荷
アズワン品番4-036-14材質PMMA(アクリル)内寸法(mm)211×245×183(カバー間口)
自動洗浄器 アズワン自動洗浄器アズワン
14,000税込15,400
1個
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)口径(mm)Φ13(吸水口)
角型洗浄槽 アズワン角型洗浄槽アズワン
20,300税込22,330
1個
当日出荷から翌々日出荷
超音波ピペット洗浄器 シャープ超音波ピペット洗浄器シャープ
27,900税込30,690
1個
翌々日出荷
水溶性アルカリ洗剤タイプです。 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。 すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットの使用ができます。
2周波超音波洗浄器 アズワン2周波超音波洗浄器アズワン
191,000税込210,100
1個
当日出荷
アズワン品番7-5000-01材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
スーパーハイジーンブラシ スーパーハイジーンスーパーハイジーンブラシスーパーハイジーン
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ドライカート アズワンドライカートアズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷
アズワン品番2-8093-01寸法(mm)900×600×1120
サイエンスオートクレーブ アズワンサイエンスオートクレーブアズワン(1件のレビュー)
278,000税込305,800
1台
当日出荷
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)制御方式マイコン制御式使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)外寸法(mm)250×250×426内寸法(mm)Φ150×220アズワン品番2-8059-01質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 500W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426商品タイプレンタル品はこちら
PFA洗浄カゴ アズワンPFA洗浄カゴアズワン
58,000税込63,800
1個
12日以内出荷
耐薬性、耐熱性に優れています。
材質PFA(フッ素樹脂)容量(L)10.8
超音波洗浄器濾過装置 アズワン超音波洗浄器濾過装置アズワン
208,000税込228,800
1個
翌々日出荷
超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。 超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485電源AC100V、50/60Hz、13/16WキャスターΦ50mm(対角ストッパー付)流量(L/min)3ポンプマグネットポンプ
大型超音波洗浄器用架台 アズワン大型超音波洗浄器用架台アズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
ドライボードテーブルトップ アズワンドライボードテーブルトップアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
ブラシ乾燥スタンド アズワンブラシ乾燥スタンドアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
ブラシの乾燥、収納ができるオープンタイプのブラシ掛けスタンドです。
アズワン品番1-6114-01材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×250×605オートクレーブの可否オートクレーブ滅菌可
ガラス容器洗浄機 アズワンガラス容器洗浄機アズワン
215,000税込236,500
1台
当日出荷
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付材質透明PVC板 厚さ5mm寸法(mm)606/700×506×750質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92/123コード長さ(m)1.8 2P本体寸法(mm)606/700×506×750
廃液回収システム アズワン廃液回収システムアズワン
25,146税込27,661
1個
翌々日出荷
廃液回収容器用 オプション アズワン廃液回収容器用 オプションアズワン
713税込784
1個
翌々日出荷
細口洗浄瓶SCC(PFA) アズワン細口洗浄瓶SCC(PFA)アズワン
13,500税込14,850
1袋(1本)
予約販売
クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PFA(フッ素樹脂)
グローブドライヤー アズワングローブドライヤーアズワン
128,000税込140,800
1個
当日出荷
使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番7-4044-11材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂質量(kg)23.4(ドライヤー部)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部)有効内寸(mm)520×350×580温風温度(℃)(室温)+20±5ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部)収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双外寸法(mm)600×377×880タイマー最長30時間迄設定可能安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ)ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
超音波洗浄器用架台 アズワン超音波洗浄器用架台アズワン
21,780税込23,958
1台
当日出荷
・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
フォグマスター用ターンテーブル TGK(東京硝子器械)フォグマスター用ターンテーブルTGK(東京硝子器械)
97,900税込107,690
1個
4日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-03型式TT-700摘要ターンテーブル
フォグマスター 8段切替タイプ 7401 TGK(東京硝子器械)フォグマスター 8段切替タイプ 7401TGK(東京硝子器械)
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら