絞り込み
寸法(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(59)
- エスコ(39)
- 福井クラフト(38)
- ハーフェレ(23)
- AIS (エイ・アイ・エス)(21)
- WAKI(和気産業)(9)
- アトムリビンテック(8)
- 光(6)
- ハイロジック(5)
- OHSATO(大里)(4)
- 八幡ねじ(3)
- 旭電機化成(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- 東海興商(2)
- エイト[建築金物](2)
- HOJO(2)
- ホリエ金物(2)
- 平安伸銅工業(1)
- 用美(ヤマコー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
OA関連金物とは、OA関連商品やデスク回りに使用されるさまざまな金物の総称です。配線孔、締結金具、吊り金具をはじめ、ガラス用の金物、スライドレール、棚受け金具などさまざまな金物があります。スライドレールは、デスク、収納家具、厨房などの引出に使用されます。ローラータイプの2段のスライドレールもあり、強度、耐久性も高いです。配線孔は、たくさんのコードやケーブルをまとめることができ、デスクまわりをスッキリさせます。OAデスクが資料などで散らからないように後付で取付けできるトレーユニットなどもあります。

配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型
ランプ印 配線孔 CHC型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
テーブル脚 スチール製
(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。 高さ調整用アジャスター付です。用途テーブル用脚質量(g)732材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145.1×197.6×690耐荷重(kg)15付属品ビス 3.9×19mm(6本)
配線孔
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。形状丸型材質エラストマー(TPE)仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル業務用脚4本セット BK
AIS (エイ・アイ・エス)¥7,498税込¥8,2481セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚1本につき6本のネジで天板に固定するため、揺れにくく安定した仕上がりが実現。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。幅(mm)180質量(kg)5.5色BK高さ(mm)695奥行(mm)113
配線孔キャップ LN72S型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状オーバル型RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル角脚4本セット BK
AIS (エイ・アイ・エス)¥6,698税込¥7,3681セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。幅(mm)85質量(kg)5.1色BK高さ(mm)695奥行(mm)85
金属角枠脚 BK
AIS (エイ・アイ・エス)¥8,498税込¥9,3481セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ワークデスクなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。幅(mm)430質量(kg)6色BK高さ(mm)695奥行(mm)85
配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂質量(g)9.8適合板厚(mm)0.8~ 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥749~税込¥824~1個当日出荷から4日以内出荷[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LS60F型
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)0.8質量(g)15.3最大適合板厚(mm)2穴径(Φmm)55
ローテーブル折たたみ脚
WAKI(和気産業)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から3日以内出荷脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。 お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業! インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。用途簡易テーブルの脚として使用します。色マットブラック
角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ 2066型、2068型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質亜鉛合金(ZDC)
スマートレグ 角脚
光¥859~税込¥945~1個3日以内出荷ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です。家具・テーブル等の作成・交換用脚。ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)。脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ色黒取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
テーブル脚(カウンター用) BK
AIS (エイ・アイ・エス)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは89.5cmのハイタイプ。スタイリッシュなデザインのテーブル脚は、カウンターテーブルやスタンディングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。幅(mm)430質量(kg)6.4色BK高さ(mm)895奥行(mm)85
テーブル脚4本セット BK
AIS (エイ・アイ・エス)¥6,998税込¥7,6981セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、Y型のテーブル脚(4本セット)です。お部屋のアクセントにもなる、スタイリッシュなデザイン。椅子に座る際、足を入れやすい形状です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。幅(mm)160質量(kg)4.32色BK高さ(mm)695奥行(mm)160
金属角枠脚 T型 BK
AIS (エイ・アイ・エス)¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、枠脚に補強脚を合わせて組立てるT字型のテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。天板と床に接地する面がT字型でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。スチール製の太いフレームは、丈夫で長くお使いいただけます。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます幅(mm)630質量(kg)9色BK高さ(mm)695奥行(mm)320
角型配線孔キャップ LSKS型
LAMP(スガツネ工業)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)16タイプ片側はめ込みタイプ PAT
スマートレグ用アジャスター
光¥369税込¥4061個当日出荷スマートレグにピッタリのアジャスターです 高さ調整などが簡単におこなえます スマートレグ先端のネジ穴に簡単に取り付けできます許容荷重(kg)(1個あたり約)30材質スチール・ポリプロピレン(P.P)
配線孔キャップ
ジョー・プリンス竹下¥219~税込¥241~1個当日出荷から8日以内出荷開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。用途家具材質プラスチック
木製配線孔キャップ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。形状丸型色ブラウン外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80