絞り込み
寸法(Φmm)
- 67
- 40(1)
- 45(2)
- 50(1)
- 51(1)
- 52(1)
- 60(5)
- 60.5(1)
- 66(1)
- 70(2)
- 71(2)
- 72(1)
- 76(2)
- 76.5(1)
- 80(1)
- 86(1)
- 88(3)
- 89.4(1)
- 90(1)
- 112(1)
- 寸法(Φmm)をもっと見る
材質
- 亜鉛合金(4)
色
シルバー(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ハーフェレ(2)
OA関連金物とは、OA関連商品やデスク回りに使用されるさまざまな金物の総称です。配線孔、締結金具、吊り金具をはじめ、ガラス用の金物、スライドレール、棚受け金具などさまざまな金物があります。スライドレールは、デスク、収納家具、厨房などの引出に使用されます。ローラータイプの2段のスライドレールもあり、強度、耐久性も高いです。配線孔は、たくさんのコードやケーブルをまとめることができ、デスクまわりをスッキリさせます。OAデスクが資料などで散らからないように後付で取付けできるトレーユニットなどもあります。

配線孔キャップ 2066型、2068型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質亜鉛合金(ZDC)
配線孔キャップ 2066型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個欠品中高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。材質亜鉛合金寸法D(mm)67質量(g)128寸法d(mm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)57
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ
ハーフェレ¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理寸法(Φmm)67下穴径(Φmm)60高さ(mm)12取付押し込み材質亜鉛合金仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理寸法(Φmm)67下穴径(Φmm)60高さ(mm)12取付押し込み材質亜鉛合金仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ