OA関連金物とは、OA関連商品やデスク回りに使用されるさまざまな金物の総称です。配線孔、締結金具、吊り金具をはじめ、ガラス用の金物、スライドレール、棚受け金具などさまざまな金物があります。スライドレールは、デスク、収納家具、厨房などの引出に使用されます。ローラータイプの2段のスライドレールもあり、強度、耐久性も高いです。配線孔は、たくさんのコードやケーブルをまとめることができ、デスクまわりをスッキリさせます。OAデスクが資料などで散らからないように後付で取付けできるトレーユニットなどもあります。
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
寸法D1(mm)22
質量(g)10
寸法D2(mm)18
寸法D3(mm)15
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状小型ハトメ
質量(g)6
外形寸法D(mm)18
外形寸法L(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)14
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)26
質量(g)16
寸法D2(mm)22
寸法D3(mm)18
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金
寸法D(mm)67
質量(g)128
寸法d(mm)60
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)57
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
ケーブル径(Φmm)22
取付接着固定
仕上サテンクローム
材質亜鉛合金
仕様1個、丸型
色シルバー
寸法(Φmm)76
1個
¥1,798
税込¥1,978
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(Φmm)67
下穴径(Φmm)80
高さ(mm)12
取付押し込み
材質亜鉛合金
仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(Φmm)67
下穴径(Φmm)60
高さ(mm)12
取付押し込み
材質亜鉛合金
仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(Φmm)88
下穴径(Φmm)80
取付押し込み
材質亜鉛合金
仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(Φmm)67
下穴径(Φmm)60
高さ(mm)12
取付押し込み
材質亜鉛合金
仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(mm)300×57
取付押し込み
仕上シルバー色
材質亜鉛合金
仕様切り欠きサイズ:288×53、1パーツ、長方形
色シルバー
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(mm)80×80
開口寸法(mm)(カバーを開けた時)最大39×63
取付押し込み
材質亜鉛合金
仕様1個、四角
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
ダンパー付きでゆっくりと蓋が閉まります。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
質量(g)445
仕様ソフトクロージング
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状角型
色マットシルバー
外形寸法D(mm)72.5
取付穴径d(Φmm)68.5
高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状角型
色マットシルバー
外形寸法D(mm)56.5
取付穴径d(Φmm)52.5
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。