2ページ目: OA関連金物

OA関連金物とは、OA関連商品やデスク回りに使用されるさまざまな金物の総称です。配線孔、締結金具、吊り金具をはじめ、ガラス用の金物、スライドレール、棚受け金具などさまざまな金物があります。スライドレールは、デスク、収納家具、厨房などの引出に使用されます。ローラータイプの2段のスライドレールもあり、強度、耐久性も高いです。配線孔は、たくさんのコードやケーブルをまとめることができ、デスクまわりをスッキリさせます。OAデスクが資料などで散らからないように後付で取付けできるトレーユニットなどもあります。
241件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブル丸脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス)テーブル丸脚4本セット BKAIS (エイ・アイ・エス)
6,998税込7,698
1セット
8日以内出荷
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは89.5cmのハイタイプ。作業用テーブルやカウンターテーブルなどのハイタイプのテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
幅(mm)85質量(kg)5.1BK高さ(mm)895奥行(mm)85
テーブル脚Ⅱ型2本セット BK AIS (エイ・アイ・エス)テーブル脚Ⅱ型2本セット BKAIS (エイ・アイ・エス)
9,798税込10,778
1セット
8日以内出荷
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、Ⅱ型のテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!II型のテーブル脚は、お部屋のアクセントにもなるスタイリッシュなデザインです。また、椅子に座る際、足を入れやすい形状です。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
幅(mm)630質量(kg)6.3BK高さ(mm)695奥行(mm)85
短めな脚金具 テーパード OHSATO(大里)短めな脚金具 テーパードOHSATO(大里)(1件のレビュー)
539税込593
1本
翌々日出荷
下に向かって細くなっていく逆円錐状のデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)6
ローテーブル折たたみ脚 WAKI(和気産業)ローテーブル折たたみ脚WAKI(和気産業)
849税込934
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
脚が折りたためて、持ち運びができる簡易テーブルが作成できます。 お好みの板にビスで止めるだけの簡単作業! インテリアに合わせやすいマットブラック(つや消し黒)です。
用途簡易テーブルの脚として使用します。マットブラック
配線孔キャップ LN72SF型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型LAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67
金属角枠脚(ロータイプ) BK AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚(ロータイプ) BKAIS (エイ・アイ・エス)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
8日以内出荷
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは34cmのロータイプ。センターテーブルやローテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
BK高さ(mm)340奥行(mm)85
テーブル脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス)テーブル脚4本セット BKAIS (エイ・アイ・エス)
6,998税込7,698
1セット
8日以内出荷
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、Y型のテーブル脚(4本セット)です。お部屋のアクセントにもなる、スタイリッシュなデザイン。椅子に座る際、足を入れやすい形状です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
幅(mm)160質量(kg)4.32BK高さ(mm)695奥行(mm)160
配線孔キャップ ジョー・プリンス竹下配線孔キャップジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具材質プラスチック
スリム角型脚 WAKI(和気産業)スリム角型脚WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(2本)
当日出荷
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質鉄(粉体塗装)長さ(mm)300
テーブル丸脚4本セット WH AIS (エイ・アイ・エス)テーブル丸脚4本セット WHAIS (エイ・アイ・エス)
6,298税込6,928
1セット
8日以内出荷
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
幅(mm)85質量(kg)4.1WH高さ(mm)695奥行(mm)85
クローム折畳脚 バラ ハイロジッククローム折畳脚 バラハイロジック
629税込692
1個
3日以内出荷
折りたたみができるクローム脚家具脚パーツ・補修部品。
材質クローム
Φ25mm/M 6x 24mm アジャスターベース エスコΦ25mm/M 6x 24mm アジャスターベースエスコ(1件のレビュー)
125税込138
1個
当日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M6×24
木製配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)木製配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状丸型ブラウン外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80
角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールテーブル脚 平安伸銅工業スチールテーブル脚平安伸銅工業(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
ウッディテーブル脚 丸型 WAKI(和気産業)ウッディテーブル脚 丸型WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質天然木(アミノ樹脂塗装)長さ(mm)660径(Φmm)60
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状オーバル型
アート配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)アート配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
当日出荷
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-ホワイト形状角型質量(g)17取付穴(mm)木製97.5×45.8板金97.8×46.5板厚0.8~1アズワン品番65-1970-07
テーブル丸脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス)テーブル丸脚4本セット BKAIS (エイ・アイ・エス)
4,498税込4,948
1セット
8日以内出荷
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは34cmのロータイプ。座卓やローテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
幅(mm)85質量(kg)2.4BK高さ(mm)340奥行(mm)85
テーブル丸脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス)テーブル丸脚4本セット BKAIS (エイ・アイ・エス)
5,298税込5,828
1セット
8日以内出荷
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは49.5cmのミドルタイプ。座卓やローテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
幅(mm)85質量(kg)3.1BK高さ(mm)495奥行(mm)85
配線穴キャップ 丸型 45mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 45mmFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ45寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D1(mm)45寸法D2(mm)34寸法D3(mm)38.5寸法D4(mm)39
短めな脚金具 L型コーナー OHSATO(大里)短めな脚金具 L型コーナーOHSATO(大里)
439税込483
1本
翌々日出荷
角面に最適な、シンプルなデザインの脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)40使用ビス径(mm)5穴径(mm)5.9
配線孔キャップ QC91型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ QC91型LAMP(スガツネ工業)
889税込978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。 回り止め付きのため取付後にずれません。
材質ABS樹脂、エラストマー質量(g)36取付穴径(Φmm)80(加工)
M8 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト) エスコM8 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
適合M8用材質鉄、三価ホワイトアズワン品番64-7961-19
Φ30mm/M 6x 22mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 6x 22mm アジャスターベースエスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×22
Φ25mm/M 6x 62mm アジャスターベース エスコΦ25mm/M 6x 62mm アジャスターベースエスコ
135税込149
1個
当日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M6×62
ゴムコーダ WAKI(和気産業)ゴムコーダWAKI(和気産業)
259税込285
1個
当日出荷
コードを通すための穴用パーツでオーディオボックスなどの背板に 取り付けて使用します。
材質PVC樹脂下穴径(Φmm)32用外径(Φmm)40
配線孔キャップ LN72型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72型LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質ABS樹脂形状オーバル型最大適合板厚(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)30
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-形状角型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質ステンレス鋼材質/処理(本体)ポリエチレン/ブラック(蓋)ステンレス鋼/ヘアーラインシルバー形状オーバル型質量(g)35仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6791-78
配線孔キャップ 2066型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ 2066型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金寸法D(mm)67質量(g)128寸法d(mm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)57
カフェテーブル用1本脚セット AIS (エイ・アイ・エス)カフェテーブル用1本脚セットAIS (エイ・アイ・エス)
7,898税込8,688
1セット
8日以内出荷
テーブル脚 1本脚タイプ(カフェテーブル用)テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、支柱とベースプレートのセットです。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。高さは69.5cmの1本脚ミドルタイプ。カフェ風テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太い支柱は、安定感抜群!丈夫で長くお使いいただけます。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーと天板取付用ボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
幅(mm)420質量(kg)4.9BK高さ(mm)695奥行(mm)420
テーブル業務用脚4本セット WH AIS (エイ・アイ・エス)テーブル業務用脚4本セット WHAIS (エイ・アイ・エス)
7,498税込8,248
1セット
8日以内出荷
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!脚1本につき6本のネジで天板に固定するため、揺れにくく安定した仕上がりが実現。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
幅(mm)180質量(kg)5.5WH高さ(mm)695奥行(mm)113
カフェテーブル用1本脚セット AIS (エイ・アイ・エス)カフェテーブル用1本脚セットAIS (エイ・アイ・エス)
8,398税込9,238
1セット
8日以内出荷
テーブル脚 1本脚タイプ(カフェテーブル用)テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、支柱とベースプレートのセットです。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。高さは89.5cmの1本脚ハイタイプ。カフェ風テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太い支柱は、安定感抜群!丈夫で長くお使いいただけます。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーと天板取付用ボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
幅(mm)420質量(kg)5.2BK高さ(mm)895奥行(mm)420
座布団 EGウレタン 福井クラフト座布団 EGウレタン福井クラフト
889税込978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)配線穴キャップ 丸型 70mmFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
269税込296
1個
3日以内出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛) OHSATO(大里)脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛)OHSATO(大里)
219税込241
1パック(20本)
翌々日出荷
短めな脚金具シリーズ取付けの推奨ねじです。
用途脚金具を木材への取付け用に。材質鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状トラス頭ねじの呼びM5
短めな脚金具 Y型コーナー OHSATO(大里)短めな脚金具 Y型コーナーOHSATO(大里)
439税込483
1本
翌々日出荷
取付け部より脚の先端が外にせり出す形状の脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)5.5
テーブルの高さをあげる足 AKO-08シリーズ 旭電機化成テーブルの高さをあげる足 AKO-08シリーズ旭電機化成
1,030税込1,133
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。2段使用で更に高さを上げられます。(1段で約4cmアップ、2段で約8cmアップ)
材質PP樹脂適合サイズ【角足の場合】細い足用の穴/3.5cm×3.5cm以下、太い足用の穴/5.8cm×5.8cm以下、【丸足の場】細い足用の穴/直径3.5cm以下、太い足用の穴/直径6.5cm以下
ケーブル孔キャップ 丸型 フタなし ハーフェレケーブル孔キャップ 丸型 フタなしハーフェレ
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理直径D(Φmm)35寸法A(mm)19取付打ち込み材質真鍮仕様フタなし
OA関連金物