3ページ目: OA関連金物

OA関連金物とは、OA関連商品やデスク回りに使用されるさまざまな金物の総称です。配線孔、締結金具、吊り金具をはじめ、ガラス用の金物、スライドレール、棚受け金具などさまざまな金物があります。スライドレールは、デスク、収納家具、厨房などの引出に使用されます。ローラータイプの2段のスライドレールもあり、強度、耐久性も高いです。配線孔は、たくさんのコードやケーブルをまとめることができ、デスクまわりをスッキリさせます。OAデスクが資料などで散らからないように後付で取付けできるトレーユニットなどもあります。
241件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルキャップ だ円 207mm ハーフェレケーブルキャップ だ円 207mmハーフェレ
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(mm)207取付接着固定材質ABS仕様切り欠きサイズ:288×53、2 個、フタ取外し可能
Φ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-30ねじサイズM10×100関連資料図面(0.14MB)
Φ30mm/M 8x 31mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 8x 31mm アジャスターベースエスコ
165税込182
1個
8日以内出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×31
Φ30mm/M 6x 52mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 6x 52mm アジャスターベースエスコ
140税込154
1個
当日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×52
Φ30mm/M 6x 32mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 6x 32mm アジャスターベースエスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×32
Φ25mm/M 8x 32mm アジャスターベース エスコΦ25mm/M 8x 32mm アジャスターベースエスコ
135税込149
1個
予約販売
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M8×32
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
材質シリコーンゴム(Q)形状丸型質量(g)22外形寸法D(mm)88.1外形寸法L(mm)88.1取付穴径d(Φmm)76.2取付穴径l(Φmm)76.2
テーブルステップ WAKI(和気産業)テーブルステップWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質鉄(粉体塗装)寸法L(mm)300
ウッディ丸型脚 WAKI(和気産業)ウッディ丸型脚WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質天然木(アミノ樹脂塗装)
アトムワンツージョイント 天板用金具 アトムリビンテックアトムワンツージョイント 天板用金具アトムリビンテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など天板厚さ(mm)30mm以上に適合推奨ねじ+皿木ねじ4.5×25材質/処理亜鉛合金/クロメート
五股ベース取付金具 LAMP(スガツネ工業)五股ベース取付金具LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨仕上バレル研磨
配線グロメット 木製用 ハイロジック配線グロメット 木製用ハイロジック
359税込395
1個
3日以内出荷
LANケーブル、電話線などのコードやケーブルを通すためのパーツコード挿入口はシャッター式ふたになっており、配線量に応じて開閉調整ができますデスクやなどに
材質樹脂タイプ木製用
金属角枠脚(レギュラータイプ) BK AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚(レギュラータイプ) BKAIS (エイ・アイ・エス)
9,798税込10,778
1セット
8日以内出荷
脚と天板が選べるテーブルキッツシリーズの角枠脚2本セット。お手持ちの天板にも組み合わせて使えます。アイデア次第で自分だけのテーブルを作成できます。脚先にはアジャスターが装着済み。設置する際のガタつきを微調整することができます。ネジ穴が楕円形にリニューアル。ネジを留めるときに調整しやすいように施されています。脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。約20kg程度までの天板に取付け可能です。
幅(mm)630質量(kg)7.25BK高さ(mm)695奥行(mm)85
テーブル角脚4本セット WH AIS (エイ・アイ・エス)テーブル角脚4本セット WHAIS (エイ・アイ・エス)
6,698税込7,368
1セット
8日以内出荷
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。
幅(mm)85質量(kg)5.1WH高さ(mm)695奥行(mm)85
座布団 低反発ウレタン 福井クラフト座布団 低反発ウレタン福井クラフト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
スポンジ SRシリーズ 光スポンジ SRシリーズ
238税込262
1パック(8個)
7日以内出荷
クッション・キズ防止に適しています。
仕様●サイズ:10mm×20mm丸●コード番号:00781520アズワン品番67-8193-71
クッション GRシリーズ 光クッション GRシリーズ
238税込262
1個
7日以内出荷
防振・防音・すべり止めに効果があります。
仕様●サイズ:7.6mm×20.6mm角●コード番号:00781512アズワン品番67-8193-65
天板取付金具 NAIGAI天板取付金具NAIGAI
3,500税込3,850
1組
翌日出荷
アジャスターで高さ調整可能(+15mm~40mmまで)。 取付用ビス付。
材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)上プレート:110□、下アジャスト:60□入数上プレート×1・下アジャスト×1
テーブル脚 エイト[建築金物]テーブル脚エイト[建築金物]
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
コンパクトで丈夫なテーブル脚です。取付ビス付。
材質スチール長さ(mm)665
テーブル脚 エイト[建築金物]テーブル脚エイト[建築金物]
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
コンパクトで丈夫なテーブル脚です。店舗等のカウンターテーブル用の脚としてご使用いただけます。取付ビス付。
材質スチール長さ(mm)865
テーブル脚 木製 円錐型 Φ30-53mm ハーフェレテーブル脚 木製 円錐型 Φ30-53mmハーフェレ
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷から23日以内出荷
テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、
用途テーブル寸法(Φmm)横断面:30-53長さ(mm)690取付M8 ネジ込みピン付(取付済み)仕上無垢、ヤスリがけ
0-20°テーブル脚角度調整具 ハーフェレ0-20°テーブル脚角度調整具ハーフェレ
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、小さいテーブルやサイドテーブルのテーブル脚固定用、水平でない床で角度調整
用途テーブル取付高(mm)27取付テーブルトップ裏面にネジ止めし、テーブル脚 M8 ネジ付を取付仕上材質プラスチック、ネジ穴:スチール
ケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分 ハーフェレケーブル孔キャップ 四角 100×100mm フタにスライド部分ハーフェレ
349税込384
1個
23日以内出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理寸法(mm)100×100下穴径(Φmm)80取付打ち込み材質プラスチック仕様2 個、四角
Ironna 丸脚金具 八幡ねじIronna 丸脚金具八幡ねじ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単なシンプルなローテーブルやサイドテーブルが制作出来ます。 白・黒は、装飾性の高いマットな仕上げになっています。
用途370はローテーブルやサイドテーブルの制作に使用、690はハイテーブルの制作に使用材質付属品専用ねじ
角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSK型LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けます。 蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)16タイプ挟み込みタイプ PAT最大適合板厚(mm)26
配線孔キャップ HC91型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ HC91型LAMP(スガツネ工業)
829税込912
1個
3日以内出荷
柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。 コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。 カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。
質量(g)33
折りたたみ脚 ハイロジック折りたたみ脚ハイロジック
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
折りたたみが可能で、収納時ジャマになりにくいマットなイメージの艶消し黒
材質スチールアズワン品番64-7738-30座面寸法(幅W×奥行D)(mm)90×73
Φ30mm/M 8x 51mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 8x 51mm アジャスターベースエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×51
Φ30mm/M 8x 21mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 8x 21mm アジャスターベースエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×21
Φ30mm/M 8x 16mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 8x 16mm アジャスターベースエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×16
Φ25mm/M 8x 72mm アジャスターベース エスコΦ25mm/M 8x 72mm アジャスターベースエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M8×72
Φ25mm/M 6x 54mm アジャスターベース エスコΦ25mm/M 6x 54mm アジャスターベースエスコ
135税込149
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M6×54
Φ25mm/M 6x 34mm アジャスターベース エスコΦ25mm/M 6x 34mm アジャスターベースエスコ
125税込138
1個
翌日出荷
配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシートLAMP(スガツネ工業)
89税込98
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
形状関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
YT角型脚 WAKI(和気産業)YT角型脚WAKI(和気産業)
889税込978
1袋(2本)
翌々日出荷
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質鉄(粉体塗装)長さ(mm)270
アトムワンツージョイントテーパーピン アトムリビンテックアトムワンツージョイントテーパーピンアトムリビンテック
139税込153
1本
当日出荷
テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など適合本体アトムワンツージョイント長さ(mm)40外径(Φmm)5材質/処理鋼/クロメート
アトムワンツージョイント テーブル脚用金具 アトムリビンテックアトムワンツージョイント テーブル脚用金具アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など天板厚さ(mm)30mm以上に適合推奨ねじ+皿木ねじ3.1×25材質/処理亜鉛合金/クロメート
配線孔キャップ ALU25型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ ALU25型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
ブラック材質アルミ合金、ポリアミド形状丸型仕上アルマイト処理
配線孔キャップ PC2009I型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ PC2009I型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金形状角型マットシルバー外形寸法D(mm)72.5取付穴径d(Φmm)68.5
五股ベーススペーサー LAMP(スガツネ工業)五股ベーススペーサーLAMP(スガツネ工業)
539税込593
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ポリアミドブラック
OA関連金物