OA関連金物 :「型枠」の検索結果
OA関連金物とは、OA関連商品やデスク回りに使用されるさまざまな金物の総称です。配線孔、締結金具、吊り金具をはじめ、ガラス用の金物、スライドレール、棚受け金具などさまざまな金物があります。スライドレールは、デスク、収納家具、厨房などの引出に使用されます。ローラータイプの2段のスライドレールもあり、強度、耐久性も高いです。配線孔は、たくさんのコードやケーブルをまとめることができ、デスクまわりをスッキリさせます。OAデスクが資料などで散らからないように後付で取付けできるトレーユニットなどもあります。
関連キーワード
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、枠脚に補強脚を合わせて組立てるT字型のテーブル脚(2本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。天板と床に接地する面がT字型でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。スチール製の太いフレームは、丈夫で長くお使いいただけます。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます
幅(mm)630
質量(kg)9
色BK
高さ(mm)695
奥行(mm)320
1セット
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。