26ページ目: フック(吊り金具)

フックとは、物体を吊したり、荷物の固定用ロープをひっかけるために取り付ける部品です。形状や大きさは様々。小さなものはネジが付いたL字型のフックから、作業用のホースを束ねてひっかける大きなJ字型のフックまであります。組み付け後に回転できるタイプや、使用しない時は出っ張りがない状態にできるものも見つかるでしょう。どのフックにも、許容荷重表示があります。用途に合わせたフックを使用し、取り付け面にも注意が必要です。石膏ボードの場合はアンカーを使用するといいでしょう。
1,508件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
SUS316 ステンレス スイベル 線径20mm 長さ229mm 水本機械製作所SUS316 ステンレス スイベル 線径20mm 長さ229mm水本機械製作所
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
SUS316 ステンレス スイベル 線径16mm 長さ187mm 水本機械製作所SUS316 ステンレス スイベル 線径16mm 長さ187mm水本機械製作所
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
SUS316 ステンレス スイベル 線径13mm 長さ150mm 水本機械製作所SUS316 ステンレス スイベル 線径13mm 長さ150mm水本機械製作所
8,898税込9,788
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
SUS316 ステンレス スイベル 線径12mm 長さ129mm 水本機械製作所SUS316 ステンレス スイベル 線径12mm 長さ129mm水本機械製作所
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
SUS316 ステンレス スイベル 線径10mm 長さ115mm 水本機械製作所SUS316 ステンレス スイベル 線径10mm 長さ115mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
SLUシャックル 水本機械製作所SLUシャックル水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、長さも幅もSBUシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
SBUシャックルSUS316 水本機械製作所SBUシャックルSUS316水本機械製作所
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
SBUシャックル 水本機械製作所SBUシャックル水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
SBMシャックルSUS316 水本機械製作所SBMシャックルSUS316水本機械製作所
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
OPMMリング 水本機械製作所OPMMリング水本機械製作所
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
Cリンク 水本機械製作所Cリンク水本機械製作所
359税込395
1個
8日以内出荷
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
A型シンブル 水本機械製作所A型シンブル水本機械製作所
539税込593
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
アイボルト ステンレス 丸リンク 水本機械製作所アイボルト ステンレス 丸リンク水本機械製作所
259税込285
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、接続部を溶接しているため丈夫です。、ロープなどの先端金具として。
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所
199税込219
1個
8日以内出荷
サイズが豊富です。、溶接ありです。、ロープ等の先端金具として。
ロッド棒 中西産業ロッド棒中西産業
2,498税込2,748
1本
14日以内出荷
L(長さ)の種類が豊富です。 フランス落し取付用。
沈み ヒネリシャックル 呼び4mm 水本機械製作所沈み ヒネリシャックル 呼び4mm水本機械製作所
949税込1,044
1個
8日以内出荷
90度ひねっているので角度を変えることができます。 ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1893アズワン品番67-7207-13
座付リングボルト カットアンカー付 水本機械製作所座付リングボルト カットアンカー付水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
仕様●ねじ径:M8●D(mm):6●L(mm):38●H(mm):28●A(mm):30●B(mm):14●T(mm):3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●原産国:中国●コード番号:318-0795アズワン品番67-7206-19
ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm 水本機械製作所ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964アズワン品番67-7204-61
ワイヤーUボルト 全長365mm 水本機械製作所ワイヤーUボルト 全長365mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。 壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808アズワン品番67-7204-25
ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm 水本機械製作所ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。 ボートに取り付けて係留用に。
仕様●d(mm):3.3●L2(mm):22.5●W1(mm):27●W2(mm):18●L1(mm):75●H(mm):22●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-4399アズワン品番67-7203-44
リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm 水本機械製作所リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm水本機械製作所
859税込945
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):4●L(mm):42●S(mm):8●B1(mm):13.5●B2(mm):11.5●E(mm):5.9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-2972アズワン品番67-7202-86
フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm 水本機械製作所フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 回転して絡まりを防ぎます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031アズワン品番67-7200-96
パッドアイ 15mm×45mm 水本機械製作所パッドアイ 15mm×45mm水本機械製作所
779税込857
1個
8日以内出荷
接地幅の狭い面でも取付可能です。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。 支柱や壁面等に取り付けて使用。
仕様●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):45●H(mm):30●W(mm):14●B2(mm):35●d(mm):4.2●h(mm):23●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0809アズワン品番67-7200-28
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686アズワン品番67-7197-11
ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm 水本機械製作所ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158アズワン品番67-7194-96
ステンレス ベアリング入りスイベル 水本機械製作所ステンレス ベアリング入りスイベル水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216アズワン品番67-7192-13
ステンレス ナスカン 線径2.5mm長さ50mm 水本機械製作所ステンレス ナスカン 線径2.5mm長さ50mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。 ペットの係留用チェーンによく使用されています。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):2.5●L(mm):50●S(mm):5●W(mm):13●H(mm):8●d(mm):7●t(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:201-3504アズワン品番67-7189-58
ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm 水本機械製作所ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。 ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:418-5801アズワン品番67-7187-78
ステンレス クリップジョイント 2ケ1組 水本機械製作所ステンレス クリップジョイント 2ケ1組水本機械製作所
449税込494
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 手軽にジョイントできます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●L(mm):37●W(mm):23●d1(mm):12●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-4608アズワン品番67-7186-87
ステンレス カラビナ 環付 黒色塗装 線径10mm長さ90mm 水本機械製作所ステンレス カラビナ 環付 黒色塗装 線径10mm長さ90mm水本機械製作所
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。 スプリングフックです。 バネの力で開口部分が戻ります。 環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。 舞台・照明・装飾・光学機器用に。 チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):2.11●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):19●W(mm):36●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:317-6026アズワン品番67-7186-61
ステンレス カラビナ 環なし 黒色塗装 線径10mm長さ90mm 水本機械製作所ステンレス カラビナ 環なし 黒色塗装 線径10mm長さ90mm水本機械製作所
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。 スプリングフックです。 バネの力で開口部分が戻ります。 舞台・照明・装飾・光学機器用に。 チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.32●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):21●W(mm):36●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:315-8593アズワン品番67-7186-60
ステンレス アイボルト 鍛造製 ミリネジ 捻子径M-6 水本機械製作所ステンレス アイボルト 鍛造製 ミリネジ 捻子径M-6水本機械製作所
939税込1,033
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):14●L(mm):14.5●H(mm):26.5●A(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-7576アズワン品番67-7185-60
シンブル ステンレス DCリングキャッチ 線径8mm 長さ63mm 水本機械製作所シンブル ステンレス DCリングキャッチ 線径8mm 長さ63mm水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):63●S(mm):10●B1(mm):17●B2(mm):14●E(mm):9●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:536-6684アズワン品番67-7182-70
オタフクボルト止めシャックル 呼び6mm 水本機械製作所オタフクボルト止めシャックル 呼び6mm水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):30●W(mm):21●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-5031アズワン品番67-7179-85
アイボルト ステンレス 丸リンク 線径2.5mm 内径20mm 水本機械製作所アイボルト ステンレス 丸リンク 線径2.5mm 内径20mm水本機械製作所
199税込219
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 接続部を溶接しているため丈夫です。 ロープなどの先端金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:日本●コード番号:113-4627アズワン品番67-7177-66
SカンSA型 線径2.5mm 水本機械製作所SカンSA型 線径2.5mm水本機械製作所
108税込119
1個
8日以内出荷
細い径のSカンです。 工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):35●L2(mm):30●S1(mm):7●W1(mm):10●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-2327アズワン品番67-7175-70
SカンSAP 線径8mm 水本機械製作所SカンSAP 線径8mm水本機械製作所
869税込956
1個
8日以内出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。 荷役ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726アズワン品番67-7175-69
グラブフック 4.2t 象印チェンブロックグラブフック 4.2t象印チェンブロック
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
チェーンの長さ調整に
仕様●寸法(mm)p:102●破断荷重(KN):210●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a:25●寸法(mm)b:15●寸法(mm)m:16●寸法(mm)s:38●自重(kg):1.4●象印 グラブフック 4.2t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7523アズワン品番67-9184-33
枠式ターンバックル両オーフTB-E/E 生地 W1-1/2 コンドーテック枠式ターンバックル両オーフTB-E/E 生地 W1-1/2コンドーテック
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。 海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。
仕様●使用荷重(kN):68.6●ねじ径:W1-1/2●枠長l(mm):450●ねじ長S(mm):225●Lmin(mm):740●Lmax(mm):1050●穴径b(mm):45×80●材質/仕上:スチール、表面処理:生地●長さLmin~Lmaxは目安であり、保証するものではありません。●原産国:日本●コード番号:387-2245アズワン品番67-5521-85
フック(吊り金具)