絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- ACE(エース)(20)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- LAMP(スガツネ工業)(123)
- WAKI(和気産業)(123)
- エスコ(154)
- シロクマ(93)
- ノムラテック(20)
- ハイロジック(92)
- フジテック・ジャパン(47)
- ベルク(32)
- ポッシュリビング(19)
- マジッククロス8(37)
- 光(34)
- 水本機械製作所(297)
- 福井金属工芸(24)
- 若井産業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: フック(吊り金具)
「材質」から絞り込む

樹脂フック
ハイロジック¥929税込¥1,0221個3日以内出荷天板・壁どちらにも使用できるフック。店舗・施設・幼稚園などにフィットするやわらかいデザイン。材質ポリアミドねじトラスタッピング4×20(付属)耐荷重(kg)8
収納フック
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。 フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。 フック収納時は、フラットになるデザインです。 フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。用途キャビネット、車輌など材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)色ホワイト質量(g)32仕上シボ推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30耐荷重(N)(先端)93、(根元)500RoHS指令(10物質対応)対応
マンモスフック
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷奥行き約180 mmの大きなフックです。 肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。 滑らかで触り心地の良い質感です。付属品十字穴付皿タッピンねじ8×90(ねじ頭はフックと同仕上げ)、ロックプラグ(ねじ径Φ8用、適応ドリル径Φ10、プラグ長さ50)材質アルミニウム合金質量(g)954仕上アルマイト処理耐荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ スプリングフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷スタンダードなスプリングフックです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ユニクロ
フレームハンガー
ライフサーブ¥699~税込¥769~1個翌日出荷から6日以内出荷ビスを使わないので下地不要。事務用ホチキスで簡単取付。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。セット内容本体2枚、専用フィルム、専用ホッチキス針材質(本体)ステンレス
Coat Hook
ライフサーブ¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷から6日以内出荷ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。セット内容本体2個、フック2個、フック取付用ビス4本、取付用金物2枚、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム質量(kg)0.11材質(本体)パイン材耐荷重(kg)3表面処理オイルステイン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×115
EASY HOOK ワイドスタイル
ライフサーブ¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷から6日以内出荷ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム質量(kg)1.26材質(本体)パイン材耐荷重(kg)5表面処理オイルステイン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×100×125
EASY HOOK
ライフサーブ¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から6日以内出荷ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム質量(kg)0.4材質(本体)パイン材耐荷重(kg)8表面処理オイルステイン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×140
18x27x63mm フック(ステンレス製 アイボリ/2個)
エスコ¥290税込¥3191パック(2個)翌日出荷付属品ベース×1、Uピン×2仕様面サイズ:18×40mm材質ABS樹脂+ステンレス寸法(mm)18(W)×27(D)×63(H)色アイボリ口幅(mm)17入数2個
12x140mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
エスコ¥465税込¥5121個翌日出荷材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)12使用荷重(kg)510内形寸法(mm)116×40仕上高光沢研磨加工口の開き(mm)19
11x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)11使用荷重(kg)450内形寸法(mm)98×36仕上高光沢研磨加工口の開き(mm)16
10x100mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)10使用荷重(kg)350内形寸法(mm)80×29仕上高光沢研磨加工口の開き(mm)11
9.0x90.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)9使用荷重(kg)250内形寸法(mm)72×24仕上高光沢研磨加工口の開き(mm)10
7.0x70.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
エスコ¥110税込¥1211個翌日出荷材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)7使用荷重(kg)180内形寸法(mm)56×19仕上高光沢研磨加工口の開き(mm)8
6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥80税込¥881個翌日出荷材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)6使用荷重(kg)120内形寸法(mm)48×17仕上高光沢研磨加工口の開き(mm)8
8.0x80.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)8使用荷重(kg)230内形寸法(mm)64×23仕上亜鉛メッキ口の開き(mm)10
120x100mm 回転フック(ステンレス製)
エスコ¥6,080税込¥6,6881個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100穴径(Φmm)上穴:22×11、下穴:11寸法(奥行D×高さH)(mm)85×120吊下荷重(kg)35
100x 80mm 回転フック(ステンレス製)
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80穴径(Φmm)上穴:14×7、下穴:7寸法(奥行D×高さH)(mm)75×100吊下荷重(kg)15
11.4x41.1mm フラットフック(ステンレス製)
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷ステンレス製で耐食性・耐久性に優れます。材質ステンレス(SUS316)幅(mm)12.7穴径(Φmm)5.1寸法(奥行D×高さH)(mm)11.4×41.1
7.9x15.7mm フック(ステンレス製)
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷耐久性に優れたステンレス製材質SUS316寸法(mm)A:7.9、B:15.7、C:96.5、D:61.4リング径(Φmm)15.7
ワンピンフック
大一鋼業¥229~税込¥252~1パック(3個)5日以内出荷ベニヤ、木、石膏ボード等にハンマーで叩くだけで簡単に取付けられるワンピン・タイプの製品です。用途ハンマーで軽くたたくだけで取り付けられます。材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)2材質(ピン)鋼線RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
小判J型フック(ステンレス)
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。用途事務所施設、コートかけとして。厚さ(mm)2寸法L(mm)62寸法A(mm)16取付穴数2H(mm)43吊下荷重N(kgf)2
スペースハンガー掛タロー 専用フック
ベロス¥379税込¥4171個5日以内出荷専用フックを追加して連続装着できます。〈br〉ハンガーが3本掛かる幅広フックです。〈br〉耐荷重は2kgです。用途洋服などにお使いください。材質ポリカーボネート、真鍮、銅球、鉄、ニッケルメッキ寸法(mm)90×12×60色白アズワン品番64-9105-86
スペースハンガー掛タロー
ベロス¥799税込¥8791個5日以内出荷ステンレスワイヤーに上下スライド可動のフックを装着しております。〈br〉専用フックを追加して連続装着できます。〈br〉ハンガーが3本掛かる幅広フックです。〈br〉耐荷重は2kgです。用途洋服などにお使いください。材質フック部分:ポリカーボネート、真鍮、銅球、鉄、ニッケルメッキ〈br〉ヒートン::鉄線、ニッケルメッキ寸法(mm)1500×12×60色白耐荷重(kg)2アズワン品番64-9105-85
ステンレスフック
ジョー・プリンス竹下¥899税込¥9891個10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品M3木ネジ×2本材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
収納フックNF-47D用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個当日出荷収納フックNF-47D型を板金に取り付けるためのブラケットです。用途キャビネット、車輌など付属品十字穴付き皿小ねじM4×16材質鋼(SPCC)質量(g)25仕上有色クロメート処理(3価)アズワン品番64-8619-49RoHS指令(10物質対応)対応
フック 800-90-010型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ種類標準奥行(mm)50取付け方法壁付け付加機能なし
コートフック
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から6日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。材質ポリアミド(PA)種類多連奥行(mm)43.5取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100
トリプルフック
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。材質ポリアミド(PA)質量(g)35種類標準奥行(mm)70取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)100
コートフック
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。材質ポリアミド(PA)質量(g)19種類標準奥行(mm)47取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100
帽子掛
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。材質ポリアミド(PA)色マスタードイエロー種類帽子掛奥行(mm)110取付け方法壁付け付加機能なし
収納フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷フック収納時は出っ張りが少ないスマートなデザインです。フックの先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック部が波状になっているため、複数のものを分けて掛けられます。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16材質亜鉛合金(ZDC)種類収納タイプ取付け方法壁付け付加機能自動収納なし耐荷重(N)49