絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.6
  • 0.25(4)
  • 0.51(3)
  • 0.8(14)
  • 0.89(4)
  • 1.14(3)
  • 1.15(5)
  • 1.42(4)
  • 2(3)
  • 2.79(5)
  • 3.1(12)
  • 3.15(4)
  • 4.76(5)
  • 4.8(13)
  • 6.35(6)
  • 6.4(13)
  • 7.9(12)
  • 7.94(6)
  • 8(4)
  • 9.7(7)
外径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 4.9(2)
  • 4.9~5(8)
材質
  • その他(1)
  • シリコン(2)
  • 樹脂(8)
ホース長さ(m)
  • 7.5(1)
  • 7.6(3)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 15.2(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • MasterFlex(8)
  • ヤマト科学(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
MasterFlex・ヤマト科学・TGK(東京硝子器械)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
液送チューブとは、化学薬品や石油などの液体を流すためのチューブ。形状は水を流すための一般的なホースと似ていますが、液送チューブは、製薬や食品関連、医療現場、バイオテクノロジーなどで用いられるチューブで、流す液体が薬品などを想定しているため、安全に作業できるよう特別な工夫がされています。素材はシリコン製が多く、透明、不透明、半透明などさまざまで、食品用や医療用など、使用用途があらかじめ限定されているものが多いです。薬品からの劣化を防ぐため、酸化防止処理がされたものや、有毒ガスの発生を抑えているものなどがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
0.8(14)
1.6
3.1(12)
4.76(5)
4.8(13)
6.35(6)
6.4(13)
7.9(12)
7.94(6)
9.7(7)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex

    送液ポンプ用シリコンチューブ

    MasterFlex
    19,621税込21,583
    1巻(7.5m)
    当日出荷
    使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
    用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
  • タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    17,985税込19,784
    1箱(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300材質タイゴン無色透明長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-50
  • ポンプ用シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    ポンプ用シリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    2,098税込2,308
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
    材質シリコン長さ(m)10
  • バーシロン2001チューブ MasterFlex

    バーシロン2001チューブ

    MasterFlex
    25,317税込27,849
    1箱(15m)
    当日出荷から47日以内出荷
    全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
    無色透明仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン長さ(m)15.2規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-77~57滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-77
  • バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlex

    バーシロンA-60-Nチューブ

    MasterFlex
    18,981税込20,879
    1箱(15m)
    当日出荷から33日以内出荷
    非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
    長さ(m)15.2材質バーシロン温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-51
  • ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    100,023税込110,025
    1箱(7.5m)
    当日出荷から47日以内出荷
    非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
    黄ばんだ白仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
  • タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    33,980税込37,378
    1箱(7.5m)
    5日以内出荷から47日以内出荷
    全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    無色透明仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300温度範囲(℃)-60~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-60
  • Cフレックスチューブ ヤマト科学

    Cフレックスチューブ

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1巻
    5日以内出荷から15日以内出荷
    物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
    材質C-フレックス全長(m)7.6使用温度範囲(℃)-60~121規格FDA(21CFR 177.300に準拠)、USP クラスVI EPに適合、GMP認可工場で製造滅菌エチレンオキサイド、オートクレーブ、ガンマ線放射2018年トラスコ掲載ページ10 1172最低使用温度(℃)-60
  • タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    19,991税込21,990
    1箱(15m)
    47日以内出荷から48日以内出荷
    ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
    黄色仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン長さ(m)15.2規格なし温度範囲(℃)-37~74滅菌非推奨最低使用温度(℃)-37
  • ノープレンチューブ ヤマト科学

    ノープレンチューブ

    ヤマト科学
    19,980税込21,978
    1巻
    5日以内出荷から31日以内出荷
    真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
    用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。材質ノープレン全長(m)15使用温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能2018年トラスコ掲載ページ10 1171最低使用温度(℃)-51
  • ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    20,981税込23,079
    1箱(15m)
    当日出荷から62日以内出荷
    ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
    ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
実験研究用液送チューブ