絞り込み
内径(Φmm)
  • 9.7
  • 0.25(4)
  • 0.51(3)
  • 0.8(14)
  • 0.89(4)
  • 1.14(3)
  • 1.15(5)
  • 1.42(4)
  • 1.6(11)
  • 2(3)
  • 2.79(5)
  • 3.1(12)
  • 3.15(4)
  • 4.76(5)
  • 4.8(13)
  • 6.35(6)
  • 6.4(13)
  • 7.9(12)
  • 7.94(6)
  • 8(4)
外径(Φmm)
  • 14.6(7)
材質
  • その他(1)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(5)
ホース長さ(m)
  • 7.6(3)
  • 15.2(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(2)
ブランド
  • MasterFlex(7)
MasterFlex
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
液送チューブとは、化学薬品や石油などの液体を流すためのチューブ。形状は水を流すための一般的なホースと似ていますが、液送チューブは、製薬や食品関連、医療現場、バイオテクノロジーなどで用いられるチューブで、流す液体が薬品などを想定しているため、安全に作業できるよう特別な工夫がされています。素材はシリコン製が多く、透明、不透明、半透明などさまざまで、食品用や医療用など、使用用途があらかじめ限定されているものが多いです。薬品からの劣化を防ぐため、酸化防止処理がされたものや、有毒ガスの発生を抑えているものなどがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
0.8(14)
1.6(11)
3.1(12)
4.76(5)
4.8(13)
6.35(6)
6.4(13)
7.9(12)
7.94(6)
9.7
内径(Φmm)をもっと見る
  • タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    76,002税込83,602
    1箱(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300材質タイゴン無色透明長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-50
  • ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    66,980税込73,678
    1箱(7.5m)
    当日出荷から47日以内出荷
    非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
    ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ材質ファーメッド長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
  • バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlex

    バーシロンA-60-Nチューブ

    MasterFlex
    59,984税込65,982
    1箱(15m)
    当日出荷から33日以内出荷
    非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
    長さ(m)15.2材質バーシロン温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-51
  • タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    65,980税込72,578
    1箱(7.5m)
    5日以内出荷から47日以内出荷
    全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    無色透明仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300温度範囲(℃)-60~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-60
  • バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    90,019税込99,021
    1箱(7.5m)
    47日以内出荷
    長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
    半透明仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-60~232
  • ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    63,984税込70,382特価
    1箱(15m)
    当日出荷から62日以内出荷
    ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
    ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
  • タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    76,021税込83,623
    1箱(15m)
    47日以内出荷から48日以内出荷
    ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
    黄色仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン長さ(m)15.2規格なし温度範囲(℃)-37~74滅菌非推奨最低使用温度(℃)-37
実験研究用液送チューブ