絞り込み
ブランド
- macros(マクロス)
- モノタロウ(18)
- 徳武産業(885)
- ケアファッション(610)
- アズワン(564)
- 松吉医科器械(523)
- ナビス(アズワン)(494)
- ナガイレーベン(420)
- オオサキメディカル(393)
- ウェルファン(360)
- UNITE(360)
- アルケア(337)
- 竹虎(292)
- アサヒシューズ(287)
- 住商モンブラン(281)
- KAZEN(274)
- ピジョン(260)
- Aron(アロン化成)(255)
- DANNO(ダンノ)(220)
- マリアンヌ製靴(217)
- ユニ・チャーム(216)
- ブランドをもっと見る

20モードバイブレーションリフレッシュポータブル
macros(マクロス)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約Φ38×H155本体質量(g)約100保護等級IPX5バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)バッテリー容量(mAh)500入数1稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス
macros(マクロス)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属電源USB充電式振動パターン:20モード、強弱:5レベル振動数約6700rpm充電池タイプリチウムイオンアズワン品番65-1332-48防水性IPX5
20モードバイブレーションマシン ライラ
macros(マクロス)¥4,488税込¥4,9371個5日以内出荷20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約W60×D65×H300本体質量(g)約330バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1Aバッテリー容量(mAh)1800入数1稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
みみのお掃除
macros(マクロス)¥799税込¥8791個6日以内出荷吸引してすっきり簡単キレイ、耳を健やかに。耳の中を傷つけることなく、しっかり耳あかを吸引。大人にもこどもにもお使いいただけます。材質ABS、シリコン質量(g)180電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×130
ハンディマッサージャー
macros(マクロス)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷腕、肩、腰や足など、気になる部分をピンポイントに刺激するリフレッシュガン。振動強度6レベル搭載、部位や好みに合わせて付け替え可能なアタッチメントが4種類付属。手軽に使えるコンパクト設計だから、おうち時間や仕事の合間にリフレッシュ!材質ABS / PP / 銅質量(g)460電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×135定格時間(分)15電池リチウムイオン電池 7.4V / 1200mAh充電時間(時間)2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)1回約15分使用で約8回稼働(無負荷時)※時間は使用環境や使用期間 / 使用するモードによって異なります。振動数(回/min-1)約2400(無負荷時最大)