絞り込み
ブランド
  • macros(マクロス)
  • モノタロウ(23)
  • 高田ベッド製作所(5,093)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,936)
  • 住商モンブラン(1,926)
  • アズワン(1,479)
  • 徳武産業(1,363)
  • 松吉医科器械(1,360)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,049)
  • ケアファッション(968)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(647)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(545)
  • カワムラサイクル(455)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20モードバイブレーションリフレッシュポータブル macros(マクロス)

    20モードバイブレーションリフレッシュポータブル

    macros(マクロス)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
    材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約Φ38×H155本体質量(g)約100保護等級IPX5バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)バッテリー容量(mAh)500入数1稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
  • バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス macros(マクロス)

    バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス

    macros(マクロス)(1件のレビュー)
    3,704税込4,074
    1個
    当日出荷
    充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
    電源USB充電式振動パターン:20モード、強弱:5レベル振動数約6700rpm充電池タイプリチウムイオンアズワン品番65-1332-48防水性IPX5
  • 20モードバイブレーションマシン ライラ macros(マクロス)

    20モードバイブレーションマシン ライラ

    macros(マクロス)
    4,488税込4,937
    1個
    5日以内出荷
    20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
    材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約W60×D65×H300本体質量(g)約330バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1Aバッテリー容量(mAh)1800入数1稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
  • みみのお掃除 macros(マクロス)

    みみのお掃除

    macros(マクロス)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    吸引してすっきり簡単キレイ、耳を健やかに。耳の中を傷つけることなく、しっかり耳あかを吸引。大人にもこどもにもお使いいただけます。
    材質ABS、シリコン質量(g)180電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×130
  • ハンディマッサージャー macros(マクロス)

    ハンディマッサージャー

    macros(マクロス)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    腕、肩、腰や足など、気になる部分をピンポイントに刺激するリフレッシュガン。振動強度6レベル搭載、部位や好みに合わせて付け替え可能なアタッチメントが4種類付属。手軽に使えるコンパクト設計だから、おうち時間や仕事の合間にリフレッシュ!
    材質ABS / PP / 銅質量(g)460電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×135定格時間(分)15電池リチウムイオン電池 7.4V / 1200mAh充電時間(時間)2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)1回約15分使用で約8回稼働(無負荷時)※時間は使用環境や使用期間 / 使用するモードによって異なります。振動数(回/min-1)約2400(無負荷時最大)