曜日別特売

ハンディマッサージャー

ハンディマッサージャー - macros(マクロス)ハンディマッサージャー - macros(マクロス)ハンディマッサージャー - macros(マクロス)ハンディマッサージャー - macros(マクロス)ハンディマッサージャー - macros(マクロス)ハンディマッサージャー - macros(マクロス)ハンディマッサージャー - macros(マクロス)ハンディマッサージャー - macros(マクロス)

腕、肩、腰や足など、気になる部分をピンポイントに刺激するリフレッシュガン。
振動強度6レベル搭載、部位や好みに合わせて付け替え可能なアタッチメントが4種類付属。
手軽に使えるコンパクト設計だから、おうち時間や仕事の合間にリフレッシュ!

材質
ABS / PP / 銅
質量(g)
460
電源
USB充電式(5V1A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×50×135
定格時間(分)
15
電池
リチウムイオン電池 7.4V / 1200mAh
充電時間(時間)
2.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)
1回約15分使用で約8回稼働(無負荷時)※時間は使用環境や使用期間 / 使用するモードによって異なります。
振動数(回/min-1)
約2400(無負荷時最大)
内容量
1個
注意
※ペースメーカー等の体内埋め込み型医療機器を使用されている方は絶対に本製品を使用しないでください。
※使用中に気分が悪くなったり肌に異変を感じた場合、また痛みを感じた場合は、直ちに使用を中止し医師の診察を受けてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80230818MEHR-78
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする