医療・介護用品 :「血圧計 bluetooth」の検索結果
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書
寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129
質量(g)約250(電池含まず)
機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ
電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。
毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。
付属品お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書
質量(g)85
電源単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×62
メモリー1人×30回
電池寿命300(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00001000
手首周り(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。朝の血圧の平均値を自動計算。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザイン。色は、部屋になじむシックなダークネイビーです。8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(付属)
本体質量(g)約365(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×86×145
機能早朝高血圧確認機能、体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AABZX00160000
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。
血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。
Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。
「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単4形アルカリ乾電池×2
本体質量(g)約90(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4
機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
適合手首周(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転)
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド
測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W)
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
表示方式デジタル表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず)
表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg
耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方
加圧方式ポンプによる自動加圧方式
減圧方式自動急速排気方式
電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)
使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa
保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと)
メモリー機能最大90件
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
測定部位手首式
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm
防水保護等級IP22
適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
簡単に正しく測定できる安心の「フィットカフ」で、腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示し、かんたんに血圧値を比較できます。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。
測定方式オシロメトリック法
表示範囲カフ圧力:0~299mmHg
測定範囲(mmHg)最高血圧/60~260回路、最低血圧/40~215回路
測定範囲脈拍数:毎分40~180拍
測定精度圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内
加圧方式自動加圧方式(ファジィコントロール)
減圧方式自動排気弁方式
排気方式自動急速排気方式
電源付属専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(テスト用付属、DC6V 4W)
電池寿命約 300回(単3形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
質量(g)本体:約460(電池、カフ含まず)、カフ:約110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(カフを除く):約191×85×120
寸法(幅W×長さL)(mm)カフ:約120×470
適合腕周(cm)17~36
メモリー2人×100回
付属品専用カフ(型式 HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
機能平均値表示(最大3回)、朝週/晩週平均表示(今週と過去7週間)、血圧確認マーク、不規則脈波マーク、体動マーク、カフゆる巻マーク、カフぴったり巻マーク、時計機能、自動測定、自動電源オフ
一般的名称自動電子血圧計
チューブ長さ(mm)610
アズワン品番63-9290-45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約640(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230
機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
メモリー機能2人×60回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。