絞り込み
ブランド
  • アゼアス
  • モノタロウ(22)
  • 高田ベッド製作所(5,094)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,943)
  • 住商モンブラン(1,906)
  • アズワン(1,463)
  • 徳武産業(1,364)
  • 松吉医科器械(1,306)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,049)
  • ケアファッション(924)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(647)
  • Aron(アロン化成)(606)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(546)
  • カワムラサイクル(452)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) アゼアス

    AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー)

    アゼアス(24件のレビュー)
    669税込736
    1セット
    当日出荷
    ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品はファスナータイプです。
    用途工場見学セット内容白衣、キャップ、マスク
  • AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ) アゼアス

    AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ)

    アゼアス(7件のレビュー)
    649税込714
    1セット
    当日出荷
    ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品は面ファスナータイプです。
    用途工場見学セット内容白衣、キャップ、マスク
  • タイベック(R)4250 白衣 アゼアス

    タイベック(R)4250 白衣

    アゼアス
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い種別白衣材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式内縫い
  • タイベック(R) ガウン 4391 アゼアス

    タイベック(R) ガウン 4391

    アゼアス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/畜産農場作業 等仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付種別ガウン材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • HK-50023 感染症対策簡易キット アゼアス

    HK-50023 感染症対策簡易キット

    アゼアス
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    マスク・PEフィルムガウン・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。 嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。 感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
    用途嘔吐物や排泄物の処理などブルーサイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35
  • HK-50022 感染症対策簡易キット アゼアス

    HK-50022 感染症対策簡易キット

    アゼアス
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    マスク・アイソレーションガウン(PPSB不織布)・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。 嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。 感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
    用途嘔吐物や排泄物の処理などブルーサイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35
  • 感染症防護対策キット ICK-2 アゼアス

    感染症防護対策キット ICK-2

    アゼアス
    3,798税込4,178
    1式
    31日以内出荷
    ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅡ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
    用途感染症対策仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cmセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
  • 折り畳み陰圧ブース デュポン(TM) タイベック(R)製 TAMシリーズ アゼアス

    折り畳み陰圧ブース デュポン(TM) タイベック(R)製 TAMシリーズ

    アゼアス
    69,980税込76,978
    1枚
    72日以内出荷
    全面(天井面・壁面・床面)がデュポン(TM) タイベック(R)素材で覆われた、折り畳み式陰圧ブースです。 幕体には、防護服に使用される デュポン(TM) タイベック(R)素材を採用しており、薄手で軽量のため、取扱いしやすく保管性に優れます。 デュポン(TM) タイベック(R)製テントは折り畳みフレームの内側に吊り下げるため、フレームの表面や床面が汚染されません。 陰圧排気ユニット・折り畳みフレーム・ デュポン(TM) タイベック(R)製テントはコンパクトに収納でき、使用時は容易に設置が可能です。 使用済の デュポン(TM) タイベック(R)製テント・HEPAフィルタは、一般的なペールに入るほど小型で、廃棄処分が容易です。 陰圧