曜日別特売

LOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト

LOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト - ロゴスLOGOS by LIPNER ボディサポート 小型8連ベルト - ロゴス

滑車式サポートベルトを内蔵した設計により、身体のバランスを整え、安定した動作をサポート。
腰に巻いて軽く引くだけの簡単装着。
滑車の原理を活かすことで、軽い力でも骨盤周辺をしっかりと固定でき、腰への負担を軽減します。
さらに、背筋を自然にサポートし、姿勢補正や歩幅の向上にも貢献。
小型・薄型のスマート設計で目立ちにくく、日常生活の中でも違和感なく着用可能です。
通気性の良いメッシュ生地を採用し、機能性と快適さを兼ね備えた設計で、日常からアクティブシーンまで幅広く活躍します。

用途
腰から姿勢整う。スマート8連サポートベルト。
仕様
滑車式バックサポートベルト
色
ブラック
主材質
ポリエステル・ナイロン・POM
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0489031835426712L~XL(約)124(約)95~110
オープン
¥3,619
¥3,981(税込)
6日以内出荷
0489032735426713M~L(約)114(約)85~95
オープン
¥3,619
¥3,981(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする