吊配管金具 :「塩ビバンド」の検索結果

吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
一体化(本体+ターンバックル)+ワンタッチ機能の2つの機能で作業が簡単! タンバックルと本体の一体化により、締め付け工具が不要。 ワンタッチ式だから、ラクラク施工。 高耐食溶融めっき鋼板で長寿命。 クロムフリーで環境に優しい。
種類吊バンド 材質(本体・タンナット止め)高耐食溶融めっき鋼板、(タンナット)SWCH 溶融めっき 仕様塩ビ用 規格JIS H 8641/HDZ 35(350g/m2以上)
1個
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類吊バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ)M8×25 吊ボルト径W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド 材質SUS304 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)28
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド 材質ドブメッキ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)28
1個
329 税込362
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和コーポレーション提灯式VP吊バンド タン付
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド 材質ユニクロメッキ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)28
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド 材質ドブメッキ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)33 板厚t(mm)2 板幅(mm)32 締付BN8×28
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーション提灯式VP吊バンド タン付
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド 材質ユニクロメッキ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)33 板厚t(mm)2 板幅(mm)32 締付BN8×28
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド 材質SUS304 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)33 板厚t(mm)2 板幅(mm)32 締付BN8×28
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
599 税込659
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギデップステンSP吊タン付
エコ商品
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
499 税込549
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギデップSG吊タン無し
エコ商品
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーション提灯式CUデップ吊バンド タン付
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 吊バンド 材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)25 板幅(mm)25
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アカギデップCU吊タン付
エコ商品
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
219 税込241
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギデップSG吊ステンタン付
エコ商品
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式SS吊バンド タン付
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド 材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アカギデップCU吊タン無し
エコ商品
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法D(mm)26 寸法C(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギデップSU吊タン無し
エコ商品
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アカギデップSG吊タン付
エコ商品
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギデップCU吊ステンタン付
エコ商品
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アカギデップSU吊ステンタン付
エコ商品
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド 材質SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具 材質高耐食溶融メッキ鋼板 関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具 材質高耐食溶融メッキ鋼板 関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具 材質高耐食溶融メッキ鋼板 関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.1MB)
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具 材質高耐食溶融メッキ鋼板 関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります