絞り込み
材質
- SUS304(60)
- SUS430(30)
- その他(2)
- エラストマー(200)
- スチール(52)
- ステンレス(16)
- 亜鉛めっき鋼板(23)
- 鉄(27)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AWJ(202)
- TBC(タブチ)(1)
- TRUSCO(2)
- アカギ(133)
- エスコ(46)
- オンダ製作所(1)
- オーティス(1)
- サンコー機材(1)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- 南電機(4)
- 日栄インテック(116)
- 昭和コーポレーション(40)
- 未来工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(323)
立配管金具とは、配管を壁などに取り付ける目的で使用する機械部品です。パイプを取り付ける場合は立バンドを使い、板材などを取り付ける場合はT足を使います。アンカーやインサートに直接取り付ける場合に使う立配管金具は、ねじ込み式取り付け足の付いた羽子板。T足には溶接されているものと、溶接されていないものがあり、溶接されているもののほうがより耐久性が高いです。立配管金具は用途や環境に応じて取り付け部分の形状もさまざまで、アングルやブラケットと組み合わせることで、幅広い用途や環境で使用することができます。

蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
SUS304製1ツ穴T型足
(25件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷用途立バンド取付用の足に。材質ステンレス(SUS304)種類T足取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
ステンターボ用羽子板
アカギ¥649~税込¥714~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
ステンレス組式立バンド
昭和コーポレーション(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
ステンレス 立バンド
オーティス(9件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷さびに強いステンレス製です。用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。材質ステンレス種類立バンド適合管径(Φmm)60.5呼び径(A)50
ターボ用羽子板
アカギ¥229~税込¥252~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接T足
アカギ¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。幅(mm)25表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンド
アカギ¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。色ブルー寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20
座付羽子板
アカギ¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
ステンレスネジ込みT字足
昭和コーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質SUS304寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
鋼管支持金具
未来工業¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌日出荷鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥99~税込¥109~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
鉄SP立バンド
アカギ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法t(mm)3.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
N-010408 ステンレス ターボ羽子板
日栄インテック(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)45寸法t(mm)2.8寸法D(mm)9×12寸法(Φmm)37.5寸法B(mm)19寸法P(mm)20寸法d3/8
ネジ込みT字足
昭和コーポレーション¥149税込¥1641個当日出荷用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
置式用L金具
アカギ¥79~税込¥87~1個当日出荷から12日以内出荷「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップCU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥199~税込¥219~1個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
...