絞り込み
呼び径(A)
  • 15(4)
  • 16(4)
材質
  • SUS304(2)
  • SUS430(1)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
呼び径(B)
  • 1/2
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(7)
  • 3/4(9)
  • 1(6)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(6)
  • 2(7)
  • 2-1/2(9)
  • 3(5)
  • 3-1/2(1)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(2)
ブランド
  • アカギ(6)
  • カクダイ(1)
  • bitstrong(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サドルバンド アカギサドルバンドアカギ(99件のレビュー)
25税込28
1個ほか
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
ステンレスサドルバンド カクダイステンレスサドルバンドカクダイ(28件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
PPサドル VP用 アカギPPサドル VP用アカギ(19件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製グレー
ステンサドルバンド アカギステンサドルバンドアカギ(30件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質SUS430種類丸サドル寸法(Φmm)4
PPサドル 鋼管用 アカギPPサドル 鋼管用アカギ(17件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製ホワイト
リブ付片サドル(長穴タイプ) アカギリブ付片サドル(長穴タイプ)アカギ(11件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法G(Φ×mm)5×9.5
デップサドル アカギデップサドルアカギ
279税込307
1個
当日出荷
鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
寸法t(mm)1.0寸法C(mm)25仕上電気亜鉛メッキ寸法G(mm)5
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具bitstrong
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)61厚さ(mm)0.5高さ(mm)20質量(g)3奥行(mm)17呼び径(B)1/2呼び径(A)15内径(mm)20全質量(g)15穴径M6(固定)

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

配管サドルバンド