「呼び径(A)」から絞り込む
VP台付サドル未来工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
連結サドル未来工業(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
SGP両サドル未来工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。
ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
はめ込みワンタッチ!
開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
ガス管両サドル未来工業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
座付きサヤ管クリップ未来工業翌々日出荷
サヤ管の天井配管等に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
軽量間仕切り等の障害物(50mmまで)を避けて配管できる為、サヤ管をより平行(ストレート)に配管でき通管がスムーズになります。
座付きダ円クリップ未来工業翌々日出荷
座付きでフタ付ですから天井配管に便利です(軽量間仕切りなどを避けて配管できます)。
フタをすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込、管がズレにくい構造になっています。
樹脂管両サドル未来工業翌々日出荷
寸法L1(mm)57寸法D(Φmm)9.8寸法B(mm)20寸法P(mm)37寸法H1(mm)14.5寸法H2(mm)6適合管の呼び(樹脂管)7
両サドル(ビス2本止めタイプ)未来工業翌々日出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
寸法L(mm)92寸法H(mm)51.5寸法D(Φmm)47寸法B(mm)25寸法P(mm)76.4適合管の呼び42
両サドル(ビス2本止めタイプ)未来工業翌々日出荷
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
材質PE適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボトルクリップ付)ダブルタイプ未来工業翌々日出荷
ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付)未来工業翌々日出荷
ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
土間用サヤ管クリップ未来工業翌々日出荷から3日以内出荷
土間等に付属の釘を打ち付けて固定しサヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト先端用)未来工業翌々日出荷
ボルトの先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
レベルマスター ハンズロック未来工業翌々日出荷
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。
簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク!
配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。
結束線による強固な固定も可能です。
解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。
配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い!
ボルトの取り換えも可能。
ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
ダ円サドルオンダ製作所税込¥1,758~¥1,598~