カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 吊・支持金具
          • 配管サドルバンド

配管サドルバンド :「20mm」の検索結果

サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
関連キーワード
  • 20mm ステンレス
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブ付片サドル(長穴タイプ) アカギリブ付片サドル(長穴タイプ)アカギ(11件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法G(Φ×mm)5×9.5
ボルト アサヒAVボルトアサヒAV(3件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
材質U-PVC
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション
80税込88
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
PPサドル アカギPPサドルアカギ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
クリップサドル アカギクリップサドルアカギ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
片サドルバンド カクダイ片サドルバンドカクダイ(4件のレビュー)
50税込55
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質
PPサドル用台座 HIVP用 ブルー アカギPPサドル用台座 HIVP用 ブルーアカギ(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法H(mm)3寸法t(mm)5寸法E(mm)19寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
強力パイプバンド PZA 正和強力パイプバンド PZA正和(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質SPCC形式方抑式
ステンレス片サドルバンド カクダイステンレス片サドルバンドカクダイ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス穴径(mm)5.5/10
パイプホルダ マグネット付 ラクテムパイプホルダ マグネット付ラクテム
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。材質パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当材質(磁石)本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサドルバンド 昭和コーポレーションステンレスサドルバンド昭和コーポレーション
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
樹脂製ワンタッチサドルバンド カクダイ樹脂製ワンタッチサドルバンドカクダイ
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
ユニクロ 両サドルバンド DIY-IDユニクロ 両サドルバンドDIY-ID
73税込80
1個
当日出荷
パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
寸法(mm)20×65タイプ25.4用種類丸サドル(両サドル)
SGP管用Uバンド スチール TRUSCOSGP管用Uバンド スチールTRUSCO
119税込131
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法d(mm)3/8
サドルバンド(スチール製) TRUSCOサドルバンド(スチール製)TRUSCO
669税込736
1袋(10個)
当日出荷
止め具の汎用品です。
用途配管の止め具として。RoHS指令(10物質対応)対応
さや管連結サドル KVKさや管連結サドルKVK(3件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
エンビサドル アカギエンビサドルアカギ(1件のレビュー)
76税込84特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
塩ビ管用のサドルバンド。塩化ビニール製。VP管にも使用できます。
材質塩化ビニール
デップ片サドル アカギデップ片サドルアカギ
108税込119
1個
当日出荷から3日以内出荷
銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)1寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム樹脂サドルVP管用 マグネット付ラクテム
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(1件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
仕様チャック袋仕様材質
片サドル 昭和コーポレーション片サドル昭和コーポレーション
32税込35
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレス片サドル 昭和コーポレーションステンレス片サドル昭和コーポレーション
139税込153
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
SDL1型 両サドル オンダ製作所SDL1型 両サドルオンダ製作所
719税込791
1パック(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCOSGP管用Uバンド ステンレスTRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
強力パイプバンド PZB 正和強力パイプバンド PZB正和
259税込285
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質SPCC形式両抑式
さや管両サドル KVKさや管両サドルKVK
53税込58
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SDL4型 両サドル(耐候性仕様) オンダ製作所SDL4型 両サドル(耐候性仕様)オンダ製作所
2,598税込2,858
1パック(50個)
5日以内出荷
配管の固定に使用。耐候性仕様。そのまま屋外配管に使用可能。
アイボリー
サヤ管両サドル25 TBC(タブチ)サヤ管両サドル25TBC(タブチ)
66税込73
1個
翌日出荷
サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)トラスコ品番812-7731質量(g)10寸法L(mm)50.5寸法H(mm)33.5寸法W(mm)20適合管【サヤ管】25
インサートクリップ ワンプッシュタイプ オンダ製作所インサートクリップ ワンプッシュタイプオンダ製作所
9,198税込10,118
1パック(50個)
5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。取付け後でも管の着脱可能。
寸法(mm)挿入深度:25mm寸法H(mm)25
耐候性両サドル用台座 オンダ製作所耐候性両サドル用台座オンダ製作所
2,598税込2,858
1セット(50個)
5日以内出荷
・耐候性両サドルの下に挟むことで、サドルのかさ上げができます。・枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。・耐候性仕様。・1セット50個入り
材質樹脂アイボリー
ダブルロックジョイントレボス用サドル オンダ製作所ダブルロックジョイントレボス用サドルオンダ製作所
969税込1,066
1セット(10個)
5日以内出荷
・立ち上げ部や継手と継手の間隔が短いなど、樹脂管の支持がしづらい場合にRevosのキャップ部分に被せて固定ができます。・接続口が見えるため、水圧検査時に目視や触感での漏れ検査がしやすく、安心です。・1セット10個入り。
材質樹脂グレー
インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプ オンダ製作所インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプオンダ製作所
19,980税込21,978
1パック(50個)
5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3寸法L(mm)72適合外径(Φmm)25~34寸法H1(mm)62寸法H2(mm)33適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
可変サドル用台座 オンダ製作所可変サドル用台座オンダ製作所
1,998税込2,198
1セット(20個)
5日以内出荷
・可変サドルMサイズ用(品番SDL5-M)の台座です。・配線等の障害物(高さ45mmまで)を回避する際に使用します。・1ヵ所で固定できるので施工性が向上します。・1セット20個入り
インサートクリップ シングルタイプ オンダ製作所インサートクリップ シングルタイプオンダ製作所
10,980税込12,078
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。
寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3
ワニグチ片サドル オンダ製作所ワニグチ片サドルオンダ製作所
1,498税込1,648
1パック(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
ワンタッチベースサドル 因幡電工ワンタッチベースサドル因幡電工
669税込736
1パック(20個)
4日以内出荷
給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。
材質PP色調グレー
樹脂製サドルバンド(ダブル) カクダイ樹脂製サドルバンド(ダブル)カクダイ
159税込175
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PA仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など許容荷重(N[kgf])約30[3]最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
樹脂製サドルバンド(シングル) カクダイ樹脂製サドルバンド(シングル)カクダイ
77税込85
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PA仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など許容荷重(N[kgf])約30[3]最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

配管サドルバンド