絞り込み
呼び
  • 10
  • 5(4)
  • 8(5)
  • 15(50)
  • 19(5)
  • 20(70)
  • 25(70)
  • 32(70)
  • 40(70)
  • 50(73)
  • 65(73)
  • 75(8)
  • 80(67)
  • 100(69)
  • 125(62)
  • 150(60)
  • 200(33)
  • 250(17)
  • 300(16)
  • 350(7)
材質
  • SUS304(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
  • 塩ビ(PVC)(2)
ねじの呼び
  • M6(2)
  • W1/4(3)
ブランド
  • アカギ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
20(70)
25(70)
32(70)
40(70)
50(73)
65(73)
80(67)
100(69)
125(62)
150(60)
呼びをもっと見る
  • NC-Uボルト(CU) アカギ

    NC-Uボルト(CU)

    アカギ
    329税込362
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスCUデップUボルト

    昭和コーポレーション
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
    用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14
  • TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCO

    TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
  • SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ TRUSCO

    SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
  • デップCUUボルト アカギ

    デップCUUボルト

    アカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CUデップUボルト 昭和コーポレーション

    CUデップUボルト

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
    用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキボルト径dW1/4板幅(mm)14
  • デップステンUボルト アカギ

    デップステンUボルト

    アカギ
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

U字金具