絞り込み
呼び
- 150
- 5(4)
- 8(5)
- 10(7)
- 15(50)
- 19(5)
- 20(70)
- 25(70)
- 32(70)
- 40(70)
- 50(73)
- 65(73)
- 75(8)
- 80(67)
- 100(69)
- 125(62)
- 200(33)
- 250(17)
- 300(16)
- 350(7)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304(16)
- その他(1)
- スチール(10)
- ステンレス(4)
- 亜鉛めっき鋼板(13)
- 塩ビ(PVC)(4)
ねじの呼び
- 1/2(1)
- 5/8(1)
- M10(2)
- M12(4)
- M16(2)
- W3/8(23)
- W1/2(33)
ブランド
- アカギ(31)
- 昭和コーポレーション(26)
- 日栄インテック(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
「呼び」から絞り込む
20(70)
25(70)
32(70)
40(70)
50(73)
65(73)
80(67)
100(69)
125(62)
150
呼びをもっと見る

スパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥689税込¥7581個当日出荷から7日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
Uボルト
アカギ¥339~税込¥373~1個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50
アカギ¥989税込¥1,0881個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン足長Uボルト+50
アカギ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から7日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステン足長Uボルト+30
アカギ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から7日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
足長Uボルト
昭和コーポレーション¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレススパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
足長Uボルト+30
アカギ¥989税込¥1,0881個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
スリーパーL 台座+Uバンド
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から6日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。材質(金具)ユニクロ
どぶめっき足長Uボルト+50
アカギ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(SG)
アカギ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(CU)
アカギ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス足長Uボルト
昭和コーポレーション¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
デップCUUボルト
アカギ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUバンド
アカギ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ステンレス防振Uバンド
昭和コーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具材質SUS304ゴム厚(mm)10
どぶめっき足長Uボルト+30
アカギ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ足長Uボルト
昭和コーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷から4日以内出荷10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質スチール (電気亜鉛メッキ)
ステンレスKPN Uバンド
昭和コーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8