絞り込み
呼び
- 5
- 8(5)
- 10(7)
- 15(50)
- 19(5)
- 20(70)
- 25(70)
- 32(70)
- 40(70)
- 50(73)
- 65(72)
- 75(8)
- 80(67)
- 100(69)
- 125(62)
- 150(60)
- 200(33)
- 250(17)
- 300(16)
- 350(7)
- 呼びをもっと見る
材質
- スチール(1)
- 塩ビ(PVC)(2)
ねじの呼び
- M6(1)
- W1/4(2)
- W1/2(1)
ブランド
- アカギ(3)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び」から絞り込む
20(70)
25(70)
32(70)
40(70)
50(73)
65(72)
80(67)
100(69)
125(62)
150(60)
呼びをもっと見る

NC-Uボルト(CU)
アカギ¥379税込¥4171個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップCUUボルト
アカギ¥269税込¥2961個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷から4日以内出荷10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質スチール (電気亜鉛メッキ)
デップステンUボルト
アカギ¥989税込¥1,0881個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応