絞り込み
呼び
  • 65
  • 5(4)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 15(50)
  • 19(5)
  • 20(70)
  • 25(70)
  • 32(70)
  • 40(70)
  • 50(73)
  • 75(8)
  • 80(67)
  • 100(69)
  • 125(62)
  • 150(60)
  • 200(33)
  • 250(17)
  • 300(16)
  • 350(7)
材質
  • SUS304(24)
  • その他(2)
  • エラストマー(1)
  • スチール(13)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛めっき鋼板(13)
  • 塩ビ(PVC)(4)
ねじの呼び
  • 1/2(1)
  • M6(2)
  • M10(7)
  • W1/4(3)
  • W3/8(44)
ブランド
  • 昭和コーポレーション(32)
  • アカギ(29)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(2)
  • 日栄インテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
20(70)
25(70)
32(70)
40(70)
50(73)
65
80(67)
100(69)
125(62)
150(60)
呼びをもっと見る
  • Uボルト アカギ

    Uボルト

    アカギ(25件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SGP管用のUボルト
    用途SGP管一般用
  • ステンUボルト アカギ

    ステンUボルト

    アカギ(6件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
    材質SUS304種類Uボルト
  • ステンUボルト アカギ

    ステンUボルト

    アカギ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンUバンド アカギ

    ステンUバンド

    アカギ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
    用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
  • 足長Uボルト+50 アカギ

    足長Uボルト+50

    アカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト アカギ

    Uボルト

    アカギ
    209税込230
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Uバンド アカギ

    Uバンド

    アカギ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
    用途SGP管用。種類Uバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
  • ステン足長Uボルト+50 アカギ

    ステン足長Uボルト+50

    アカギ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン足長Uボルト+30 アカギ

    ステン足長Uボルト+30

    アカギ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長Uボルト 昭和コーポレーション

    足長Uボルト

    昭和コーポレーション
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
  • ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
  • SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    SGP用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
  • ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
  • フラットUバンド 昭和コーポレーション

    フラットUバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
  • 足長Uボルト+30 アカギ

    足長Uボルト+30

    アカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっきUボルト アカギ

    どぶめっきUボルト

    アカギ
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用のUボルト。
    付属品ナット仕上溶融亜鉛メッキ
  • Uボルト 昭和コーポレーション

    Uボルト

    昭和コーポレーション
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
  • JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    JIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
  • ステンレスUボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスUボルト

    昭和コーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
  • SGP管用Uバンド スチール TRUSCO

    SGP管用Uバンド スチール

    TRUSCO
    889税込978
    1個
    当日出荷
    横配管、立て配管にも利用できます。
    用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
  • ドブメッキUボルト 昭和コーポレーション

    ドブメッキUボルト

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
  • どぶめっき足長Uボルト+50 アカギ

    どぶめっき足長Uボルト+50

    アカギ
    679税込747
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
    材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション

    スリーパーL 台座+Uバンド

    昭和コーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
    材質(金具)ユニクロ
  • ステンレス足長Uボルト 昭和コーポレーション

    ステンレス足長Uボルト

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
  • NC-Uボルト(SG) アカギ

    NC-Uボルト(SG)

    アカギ
    589税込648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • NC-Uボルト(CU) アカギ

    NC-Uボルト(CU)

    アカギ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振Uバンド アカギ

    防振Uバンド

    アカギ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
    仕上電気亜鉛メッキ
  • ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスCUデップUボルト

    昭和コーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
    用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14
  • TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCO

    TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス

    TRUSCO
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
  • SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ TRUSCO

    SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
  • デップCUUボルト アカギ

    デップCUUボルト

    アカギ
    419税込461
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCO

    SGP管用Uバンド ステンレス

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    横配管、立て配管にも利用できます。
    用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
  • SSデップUボルト 昭和コーポレーション

    SSデップUボルト

    昭和コーポレーション
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ寸法W(mm)25ボルト径dW3/8
  • どぶめっき足長Uボルト+30 アカギ

    どぶめっき足長Uボルト+30

    アカギ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
    材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP管用Uボルト TRUSCO

    SGP管用Uボルト

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。材質スチール(SWCH)セット内容3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
  • ステン スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション

    ステン スリーパーL 台型+Uバンド

    昭和コーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    常時配管使用温度-110℃~+100℃。
    用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
  • 防振Uバンド 昭和コーポレーション

    防振Uバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具材質ユニクロメッキゴム厚(mm)10
  • どぶめっきUバンド アカギ

    どぶめっきUバンド

    アカギ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン防振Uバンド アカギ

    ステン防振Uバンド

    アカギ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    PCU用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個種類Uボルト

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

U字金具