絞り込み
呼び
- 8
- 5(4)
- 10(7)
- 15(50)
- 19(5)
- 20(70)
- 25(70)
- 32(70)
- 40(70)
- 50(73)
- 65(72)
- 75(8)
- 80(67)
- 100(69)
- 125(62)
- 150(60)
- 200(33)
- 250(17)
- 300(16)
- 350(7)
- 呼びをもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 塩ビ(PVC)(2)
ねじの呼び
- M6(2)
- W1/4(3)
ブランド
- アカギ(3)
- 昭和コーポレーション(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
「呼び」から絞り込む
20(70)
25(70)
32(70)
40(70)
50(73)
65(72)
80(67)
100(69)
125(62)
150(60)
呼びをもっと見る

NC-Uボルト(CU)
アカギ¥319税込¥3511個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスCUデップUボルト
昭和コーポレーション¥769税込¥8461個4日以内出荷Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14
デップCUUボルト
アカギ¥199税込¥2191個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
CUデップUボルト
昭和コーポレーション¥259税込¥2851個4日以内出荷から5日以内出荷Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキボルト径dW1/4板幅(mm)14
デップステンUボルト
アカギ¥859税込¥9451個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応