絞り込み
呼び
- 80
- 5(4)
- 8(5)
- 10(7)
- 15(50)
- 19(5)
- 20(70)
- 25(70)
- 32(70)
- 40(70)
- 50(73)
- 65(72)
- 75(8)
- 100(69)
- 125(62)
- 150(60)
- 200(33)
- 250(17)
- 300(16)
- 350(7)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304(19)
- その他(2)
- スチール(14)
- ステンレス(6)
- 亜鉛めっき鋼板(12)
- 塩ビ(PVC)(3)
ねじの呼び
- 1/2(1)
- M6(2)
- M10(6)
- M12(2)
- W1/4(3)
- W3/8(38)
ブランド
- アカギ(29)
- 昭和コーポレーション(26)
- TRUSCO(7)
- 日栄インテック(3)
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び」から絞り込む
20(70)
25(70)
32(70)
40(70)
50(73)
65(72)
80
100(69)
125(62)
150(60)
呼びをもっと見る

Uボルト
アカギ¥229~税込¥252~1個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン足長Uボルト+50
アカギ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステン足長Uボルト+30
アカギ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
足長Uボルト
昭和コーポレーション¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
足長Uボルト+30
アカギ¥329税込¥3621個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
どぶめっき足長Uボルト+50
アカギ¥739税込¥8131個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(SG)
アカギ¥649税込¥7141個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(CU)
アカギ¥649税込¥7141個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス足長Uボルト
昭和コーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
スリーパーL 台座+Uバンド
昭和コーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から6日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。材質(金具)ユニクロ
ステンレスCUデップUボルト
昭和コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥689~税込¥758~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ
TRUSCO¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
デップCUUボルト
アカギ¥489税込¥5381個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+30
アカギ¥699税込¥7691個3日以内出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。材質スチール(SWCH)セット内容3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
ステン スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
どぶめっきUバンド
アカギ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。材質(金具)ユニクロ
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷から4日以内出荷10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質スチール (電気亜鉛メッキ)