絞り込み
呼び
- 10(1)
- 15(17)
- 20(20)
- 25(21)
- 32(22)
- 40(23)
- 50(23)
- 65(24)
- 75(3)
- 80(19)
- 100(23)
- 125(17)
- 150(16)
- 175(1)
- 200(11)
- 225(1)
- 250(7)
- 275(1)
- 300(6)
- 350(2)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304
- その他(2)
- エラストマー(1)
- スチール(48)
- ステンレス(21)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 亜鉛めっき鋼板(14)
- 塩ビ(PVC)(6)
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(2)
- M16(1)
- W1/4(1)
- W5/16(1)
- W3/8(23)
- W1/2(17)
- W5/8(5)
ブランド
- アカギ(14)
- 昭和コーポレーション(10)
- TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
「呼び」から絞り込む
15(17)
20(20)
25(21)
32(22)
40(23)
50(23)
65(24)
80(19)
100(23)
125(17)
呼びをもっと見る

SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
ステンレススパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
ステンレス足長Uボルト
昭和コーポレーション¥759~税込¥835~1個当日出荷から7日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
ステンSPUバンド
アカギ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。材質SUS304ねじ径W3/8寸法t(mm)1.5寸法S(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
デップ ステンUボルト(SU)
アカギ¥848~税込¥933~1個当日出荷から9日以内出荷電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン寸法t(mm)2.0
PCU用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
ステンレス防振Uバンド
昭和コーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具材質SUS304ゴム厚(mm)10
ステンレスSSデップUボルト
昭和コーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ寸法W(mm)25ボルト径dW3/8
ステンレスKPN Uバンド
昭和コーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8
ステンレスSC-ELフラットUボルト
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー