絞り込み
呼び
  • 15(7)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(1)
  • 32(7)
  • 40(8)
  • 50(8)
  • 60(1)
  • 65(7)
  • 75(1)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 125(3)
  • 150(2)
材質
  • SUS304(2)
  • スチール(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(7)
  • 1/2(4)
  • 5/8(1)
  • M6(4)
  • M8(2)
  • M12(7)
  • M16(2)
  • W1/4(7)
  • W5/16(4)
  • W3/8(66)
  • W1/2(44)
  • W5/8(13)
ブランド
  • アカギ(7)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • エスコ(1)
  • ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
15(7)
20(7)
25(7)
32(7)
40(8)
50(8)
65(7)
80(6)
100(6)
125(3)
  • ステンUボルト アカギ

    ステンUボルト

    アカギ
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト アカギ

    Uボルト

    アカギ
    119税込131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • TNUバンド アカギ

    TNUバンド

    アカギ(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
    用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。仕上電気亜鉛メッキ
  • ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
  • JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    JIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
  • NC-Uボルト(CU) アカギ

    NC-Uボルト(CU)

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • NC-Uボルト(SG) アカギ

    NC-Uボルト(SG)

    アカギ
    359税込395
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス Uボルト ハイロジック

    ステンレス Uボルト

    ハイロジック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ウレタンMSタイプ アカギ

    ウレタンMSタイプ

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    冷温水置式配管断熱用のUバンド。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • NC-Uボルト(SU) アカギ

    NC-Uボルト(SU)

    アカギ
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Uバンド EA440CPシリーズ エスコ

    Uバンド EA440CPシリーズ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

U字金具