絞り込み
呼び
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(6)
  • 150(4)
  • 200(4)
材質
  • SUS304(2)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
ねじの呼び
  • M12
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(7)
  • 1/2(4)
  • 5/8(1)
  • M6(4)
  • M8(2)
  • M10(11)
  • M16(2)
  • W1/4(7)
  • W5/16(4)
  • W3/8(66)
  • W1/2(44)
  • W5/8(13)
ブランド
  • アカギ(4)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
80(2)
100(2)
125(6)
150(4)
200(4)
  • ステンUボルト アカギ

    ステンUボルト

    アカギ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト アカギ

    Uボルト

    アカギ
    579税込637
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
  • JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    JIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
  • NC-Uボルト(SG) アカギ

    NC-Uボルト(SG)

    アカギ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス Uボルト ハイロジック

    ステンレス Uボルト

    ハイロジック
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • NC-Uボルト(SU) アカギ

    NC-Uボルト(SU)

    アカギ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

U字金具