絞り込み
ブランド
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • 作新工業(2)
  • 日東電工(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 300(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.055(1)
  • 0.07(1)
  • 0.3(3)
  • 0.54(1)
  • 0.64(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(2)
特長
  • 耐久(2)
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(4)
ポリエステル・ポリエチレン
粘着剤
  • アクリル系(2)
アクリル系
テープ長さ(m)
  • 20
  • 0.25(2)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 10(126)
  • 12.7(1)
  • 16.45(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 32.9(2)
  • 33(10)
  • 40(1)
  • 66(3)
  • 210.297(1)
  • 350.7(1)
使用温度範囲(℃)
  • 80まで(5)
80まで
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
20(2)
25(2)
30(3)
50(5)
100(2)
150(2)
300(2)
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
1,287税込1,416
1個
当日出荷から翌々日出荷
基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m 日東電工基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m日東電工
4,898税込5,388
1巻ほか
当日出荷から19日以内出荷
基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.05長さ(m)20
SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ 作新工業SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ作新工業
9,998税込10,998
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.64乳白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)172粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)165適合紙管(mm)90
SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.54mm #400Wシリーズ 作新工業SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.54mm #400Wシリーズ作新工業
9,498税込10,448
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.54乳白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)145粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)158適合紙管(mm)90
50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) エスコ50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-250材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) エスコ25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-225材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
PE粘着テープ アズワンPE粘着テープアズワン
8,760税込9,636
1個
当日出荷から8日以内出荷
フッ素樹脂テープ