絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
その他・アルミ箔・グラスファイバー・フッ素樹脂・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
テープ長さ(m)
0.25・0.5・1・2・4・5・7・10・12.7・16.45・20・25・30・32.9・33・40・50・66・210.297・350.7
粘着剤
アクリル系・シリコーン系
用途
ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材・保護用・傷つき防止・結束用・電気・電子用
使用温度範囲(℃)
80まで・180まで・200まで・250まで・260まで・-20~200・-40~176・-50~200・-60~180・-60~200・-60~250・-100~260・-101~256・-180~260・-253~260
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
279件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅600~699mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅600~699mm HG-6シリーズサンワ[テープ]
659,800税込725,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
45,980税込50,578
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅700~799mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅700~799mm HG-4シリーズサンワ[テープ]
599,800税込659,780
1巻
6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
179,800税込197,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HG-6シリーズサンワ[テープ]
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
4,890税込5,379
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
4,790税込5,269特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅400~499mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅400~499mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
179,800税込197,780
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅700~799mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅700~799mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
299,800税込329,780
1巻
6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 1.0tX300wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 1.0tX300wX10M中興化成工業
69,980税込76,978
1巻
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)1ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7504アズワン品番64-7269-38特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX500wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX500wX10M中興化成工業
86,980税込95,678
1巻
5日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.8ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7505アズワン品番64-7269-37特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.5tX500wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.5tX500wX10M中興化成工業
56,980税込62,678
1巻
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.5ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7509アズワン品番64-7269-35特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.5tX300wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.5tX300wX10M中興化成工業
37,980税込41,778
1巻
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.5ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7500アズワン品番64-7269-34特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.2tX500wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.2tX500wX10M中興化成工業
21,980税込24,178
1巻
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.2ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7508アズワン品番64-7269-30特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.2tX300wX10M 中興化成工業フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.2tX300wX10M中興化成工業
14,900税込16,390
1巻
5日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.2ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7501アズワン品番64-7269-29特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
PTFEフィルムテープ 日東電工アメリカPTFEフィルムテープ日東電工アメリカ
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。製造・出荷ライン上の滑り助長に。材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)33伸び(%)143RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ ナガタフッ素樹脂粘着テープナガタ
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂フィルムに耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したテープです。耐熱性・耐薬品性・絶縁性などの様々な性質を持つため広い用途に使用できます。
用途マスキングや補強など長さ(m)10特性耐熱性、耐薬品性、絶縁性
ニトフロンフィルム 日東電工ニトフロンフィルム日東電工
14,980税込16,478
1巻
5日以内出荷
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
アルミ箔防湿バッグ DESCOアルミ箔防湿バッグDESCO
29,980税込32,978
1セット(100枚)
翌々日出荷
トラスコ品番859-0176厚さ(mm)0.762質量(kg)4.9
PTFEテープ 5480 3M(スリーエム)PTFEテープ 54803M(スリーエム)
1箱(4巻)ほか
欠品中
すべりが良く、物を付着させないテープです。耐薬品性に優れ、酸やアルカリにも浸されにくく、長くその特性を発揮します。
用途接着剤などの付着防止やマスキングすべりが必要な箇所の表面保護厚さ(mm)0.09長さ(m)32.9
19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性) エスコ19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
高度な電気絶縁性
用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁にエスコ品番EA944VP-19材質基材:ポリイミドフィルム主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250破壊電圧(kV)7(一般特性値)
50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止 エスコ50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
帯電防止処理を施した粘着テープ
用途電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途にエスコ品番EA944VN-50材質ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)最高使用温度(℃)200表面抵抗10^8Ω以下引張強度(N/25mm)730粘着力(N/25mm)13(180度はく離)特性帯電防止総厚(mm)0.18
50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) エスコ50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-250材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性) エスコ25x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-225材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
50x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ50x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
38x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ38x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
8,010税込8,811
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ25x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
19x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ19x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-19材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
8,930税込9,823
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
19x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ19x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-19材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
50x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ50x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-50材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
38x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ38x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ25x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
19x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ19x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-19材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
13x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ13x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-13材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-19材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-13材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
フッ素樹脂テープ