絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(4)
- 13(3)
- 19(4)
- 20(1)
- 25(4)
- 30(3)
- 38(3)
- 50(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.04(2)
- 0.08(2)
- 0.13(2)
- 0.23(1)
- 0.3(1)
特長
- 絶縁(4)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(3)
色
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
基材
- フッ素樹脂(5)
テープ長さ(m)
- 5
- 0.25(2)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 2(1)
- 4(1)
- 7(1)
- 10(129)
- 12.7(1)
- 16.45(2)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(4)
- 32.9(2)
- 33(15)
- 40(1)
- 66(3)
- 700(1)
粘着剤
- シリコーン系(5)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- -60~200(5)
-60~200
用途
保護用(2)
保護用
ブランド
- 中興化成工業(3)
- TRUSCO(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
中興化成工業・TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(1)
10(4)
13(3)
19(4)
20(1)
25(4)
30(3)
38(3)
50(4)

フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻
中興化成工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23色乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
中興化成工業¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3色ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)
中興化成工業(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。厚さ(mm)0.04長さ(m)5特性電気絶縁性
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥49,980税込¥54,9781箱(40巻)26日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-6732材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)10厚さ(mm)0.04長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21