絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- HEIKO(7)
- HEADS(ヘッズ)(4)
- エスファクトリー(2)
- 今村紙工(2)
- ササガワ(2)
- もりや産業(1)
- ユタカメイク(1)
- シモジマ(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- オーセロ(1)
- アサヒ(紙)(1)
- キングコーポレーション(1)
- 紺屋商事(1)
エコロジープロダクト
紙パッキン・ペーパークッションは、梱包をするときに使用される緩衝材の1種で、素材が紙であるものです。箱に中身を入れたときの隙間を埋めたり、内容物を直接包んだりすることで、衝撃を吸収し、傷や破損を防ぎます。紙の形状は、クレープ状やネット状、細い帯状など。梱包作業に扱いやすく、クッションの役割を果たすよう、さまざまな工夫がされています。細く帯状加工された紙パッキンは、外観もよいので、ギフトラッピングに最適です。

ボーガスペーパー 厚口
(50件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。用途梱包用緩衝材として。仕様ミシン目無しタイプ厚口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)51
ボーガスペーパー 薄口
(33件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。用途梱包用緩衝材として。タイプ薄口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)約45
ボーガスペーパー厚口 平版タイプ
(14件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081パック(500枚)当日出荷厚口タイプのボーカスペーパーです。 カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。 古紙100%でリサイクル可能です。 通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。用途梱包用緩衝材、包装紙として材質古紙100%質量(kg)約10.5坪量(g/m2)51.2
緩衝材 ボーガスペーパー
SWAN(シモジマ)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。400mmごとにミシン目が入っています。材質古紙51.2g幅(mm)320長さ(m)100
紙パッキン
HEIKO(16件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(40g)ほか当日出荷から4日以内出荷色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
緩衝材 ペーパークッション
シモジマ(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋(100枚)当日出荷筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。 あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。 網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。 使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。材質クラフト紙
ボーガスペーパー厚口 538mm×350m 段ボール古紙100% 1本
今村紙工(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から3日以内出荷段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。形状ロール色クラフト色
ペーパークッション
もりや産業(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(500g)ほか当日出荷従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
クッションペーパー
HEIKO(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ネット状で使いやすい用途インナーラップに寸法(mm)250×300紙厚(g/m2)60
ウッド・ウールパッキン
ユタカメイク(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷梱包用として衝突の力をやわらげる緩衝材です。 色ムラがなく、見た目が大変きれいです。木にねばりがあり、弾力性があることが特長です。通気性や吸湿性などにおいても優れています。用途梱包用緩衝材、贈答品用梱包材トラスコ品番778-3868RoHS指令(10物質対応)対応
デザインラッピングペーパー
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100枚)当日出荷ナチュラルな植物模様のデザインが使い勝手の良い薄葉紙です。洋服や雑貨を包んだり商品の緩衝材に、雑貨店やアパレルなどにぴったりな薄葉紙です。仕様片面デザイン材質薄葉紙 17(g/m2)色ベルプランツ寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
ボーガスペーパー 小巻 50m CSPシリーズ
キングコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷環境にやさしい紙の緩衝材。ミシン目入りで使いやすい。扱いやすい小巻タイプ。材質ラフ更紙寸法(幅Wmm×長さLm)538×50・ミシン目加工(約400間隔)坪量(g/m2)51.2
パッキングペーパーマガジン
エスファクトリー(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷マンガ誌で使われている紙で、印刷工場や製紙工場で排出された製品不良・ロス品を原反で買い取り、使いやすい小巻にした、環境とコストに優しい梱包用紙です。 段ボール内のすき間埋めとして一般的に広く使用され、紙管がないタイプですので、ゴミの量も削減。紙厚(g/m2)約51
クッションペーパー200枚入250x300
紺屋商事(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラッピング クッションペーパー 左右を伸ばすことによって、立体的な網目状になりクッションの役目を果たします。 長方形で使いやすく見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。 良く伸びてその上強いのが良いです。 発送の際に商品が動かないようにする機能に加え、エコでオシャレに見えるところが好感度が高く、少し高額な商品に上手に使用すると価値が上がると思います。 脱プラスチック でイメージアップ用途クッションペーパーとして 紙の緩衝材なので、古紙としてリサイクルが可能です。簡単に何かを包みたいという時に最適です。色クラフト色