洗浄瓶/プッシュボトル :「薬品 容器」の検索結果

洗浄瓶・スプレー・ディスペンサーは、科学研究の実験や商品開発の現場で使用されています。いずれも、さまざまな液体の保存や噴射をするのに便利です。洗浄瓶の中にはボトルのふたとノズルが一体となっているものが多く、液だれを防止できます。ケチャップなどの食品を入れるディスペンサーは、吐出口を逆さにでき、スムーズに液体を出せるのがポイント。薬品を保管するスプレーの場合、キャップの色が数種類あり、中身を誤認することなく使えます。高揮発性の液体を保存する際に自動的にガスを抜く装置がある製品、ボトルの口径が大きく薬品を入れやすい商品もあるのが特徴です。
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)500
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene薬品識別洗浄瓶
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体 容量(mL)500 キャップタイプ28mm 口内径(Φmm)21 色(フタ)ナチュラル 胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene薬品識別洗浄瓶
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体 容量(mL)500 キャップタイプ28mm 口内径(Φmm)21 胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)1000 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印 容量(mL)500 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP アズワン品番62-2932-62
1個
999 税込1,099
欠品中

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)250 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP
1個
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印 容量(mL)250 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP アズワン品番62-2932-55
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

広口になっているので洗浄液の補充が容易です。化学名と重要安全情報が4言語(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語)で表示されています。ヨーロッパの安全基準であるGHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に適合しています。正確なコントロールを実現する精密ノズルが一体成型されたP.Pキャップ、逆流を最適化するユニークな分配管設計および安定した液体移送、容易に内容物の認識を可能にする色分けされたキャップと瓶、容易に内容物の識別を可能にする化学名と化学式とCAS番号の表示、新しくデザインされた図を備えたGHSは最新の改正を反映しています。(2024年3月時点)、危険な液体の重大度を識別する「可燃性」、「危険」等の警告文言
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印 容量(mL)1000 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP アズワン品番62-2932-71
1個
1,398 税込1,538
17日以内出荷

USP Class VI。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易。通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
1箱(4本)ほか
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GHSに準じた薬品情報がレーザーエッチングで記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
ナチュラル 容量(mL)500 材質(本体)FEP 材質(キャップ)ETFE
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
容量(mL)500
1袋(6本)
7,298 税込8,028
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE 容量(mL)500 1目盛(mL)50
1本
1,090 税込1,199
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:蒸留水●キャップカラー:ナチュラル●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。 アズワン品番65-5637-11
1箱(2本)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:アセトン●キャップカラー:赤●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。 アズワン品番65-5637-10
1箱(2本)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
1箱(4本)
7,498 税込8,248
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CAS番号・NFPAコードがプリントされている。
種別LDPE製 容量(mL)500 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CAS番号・NFPAコードがプリントされている。
種別LDPE製 容量(mL)250
1個
899 税込989
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) 容量(mL)500 目盛なし 高さ(mm)225 口内径(Φmm)43 胴径(Φmm)73
1本
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み) トラスコ品番441-0432 高さ(mm)257 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)74
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-8542-14 ラベルエタノール
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPFA洗浄瓶で、耐薬品性に優れています。薬品液の使用後のガラス器具類の汚れを洗浄できます。
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificカラーキャップ洗浄瓶
キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
容量(mL)500 材質チューブ PP 材質(本体)LDPE キャップタイプ28 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PP
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ネームイン洗浄瓶
化学薬品名が洗浄瓶に各色で印刷されており、瓶内の薬品の識別が簡単です。 瓶は柔軟性があり、薬液の抽出が容易です。 広口ですので、薬品の分配が容易でこぼれにくい形状です。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE 全高(mm)221 口内径(Φmm)32 材質(キャップ)LLDPE 胴径(Φmm)80
1個
659 税込725
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。 容量(mL)500
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルPFA洗浄瓶(細口)
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPFA洗浄瓶(広口)
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ネームイン洗浄瓶
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 材質(キャップ)LLDPE 材質(ノズル)LLDPE
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されています。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)PTFE洗浄瓶 2403シリーズ
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)