絞り込み
ブランド
- NEOTEC(榮製機)
- エスコ(19)
- NTカッター(17)
- ミニター(11)
- 岡崎精工(8)
- NSK(ナカニシ)(8)
- TRUSCO(7)
- 帝健(6)
- NORITAKE(ノリタケ)(5)
- VERTEX(バーテックス)(5)
- 永興電機工業(5)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(4)
- 東亜ダイヤ(3)
- 旭ダイヤモンド工業(3)
- クレトイシ(2)
- PICUS(大洋精工)(2)
- ツボサン(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 日研工作所(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「適合材」から絞り込む

90°角度ドレッサー
NEOTEC(榮製機)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ブロックゲージにより所要角度に傾斜させるサインバー式精密角度ドレッサーです。 ブロックゲージなしで45°に仕上がっています。仕様(ダイヤモンド)Φ10mm材質SKS-3ストローク(mm)36質量(kg)1.7角度(°)0~90焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応距離(ローラーセンター)50mm
両面ドレッサー
NEOTEC(榮製機)¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。 単石・多石ダイヤとも取付可能です。 ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。 摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12材質SKS-3幅(mm)(最小ドレッシング)0.2質量(kg)4.8深さ(mm)(最大ドレッシング)551目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転最大幅(mm)(砥石)40焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応